- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- 14ページ目
14ページ目: 空圧工具アクセサリー
特価
本日2月3日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
トラスコ品番160-9036
適合機種MRA-PG2943
品名ワイヤーホイールアダプター
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エアーツールの速度を無段階調整します。
用途各種エアーツールに取り付けて作動速度の調整に。
トラスコ品番807-1358
材質スチール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。
トラスコ品番807-1305
適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など
材質ウレタン
幅(mm)123
高さ(mm)10
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
取扱説明書(0.59MB)
回転数(min-1[r.p.m])22000
コレットサイズ(mm)6
空気消費量(L/min)150
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.62
全長(mm)144
仕様エアインレット:Rc1/4
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途突起型をしており、パイプの打ち込みに使用
寸法(mm)40(凸部)
シャンク径(Φmm)30
1本
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途東空・中谷・古河などの20番ブレーカー用のチゼルです。
寸法(Φ×mm)30×450
1箱(10本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途CH16コレット用ナット
適合機種BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020 2M・BMS-4040 2M・BMS-4020RA・BMS-4040RA・NR-4040・QC5-16(NRR4040-QC)・QC5-16(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL・BMS-4040-MQL・BMS-4020-MQL-2M・BMS-4040-MQL-2M・BMS-4040-RGD-03M・BMS-4040-RGD-2M・BMS-4040RA-RGD-03M・BMS-4040RA-RGD-2M
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
外径(Φmm)30
許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)420
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。
自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。
エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの3機能と回転速度調整機能を備えています。
床置き、壁掛けができるスマート設計です。
質量(kg)2.2
ろ過度(μm)5
付属品圧力計/レギュレータ/フィルタ/ルブリケータ/コントロールバルブ(CV-05)/配管用ホース(K-260)/潤滑油(K-211)
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。
無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。
軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。
ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。
用途各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業/名入れ彫刻作業/プリント基板のパターンカット作業/電子部品・セラミック部品の加工
ろ過度(μm)5
回転速度(min-1[r.p.m])320000
空気圧力(MPa)0.25
空気消費量(NL/min)40
使用工具軸径1.6mm専用
セット内容プレストハンドピース(PR-304): 1台/プレストⅡユニットボックス(PRⅡ-06): 1台/フットコントローラ(AFC-40): 1台/ハンドピースホルダ(Z014): 1個
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。
ダストキャッチャーの使用効果も上がります。
ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12S
アズワン品番65-2229-36
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
トラスコ品番195-1257
適合機種BRH-6KH
全長(mm)176
質量(g)200
刃先形状フラット
針タガネ径(Φmm)200
アズワン品番64-8785-33
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#60
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-78
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。