空圧工具アクセサリーとは、圧縮された空気がもとに戻ろうとする際の力を利用して駆動させる「空圧工具」に関連したパーツをさします。はくり作業に使用するエアータガネ用のニードルや、研磨作業に使用するエアーサンダーの交換用パッドや研磨ペーパー、エアポリッシャー用のスポンジバフなどはこのカテゴリーに含まれます。また、インパクトレンチやグラインダーなど、振動を発生させる空圧工具の接続部を振動から守るための接続ホースもまた空圧工具アクセサリーに含まれています。
特価
本日2月3日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,373件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)ヤナセ(柳瀬)
95,980税込105,578
1セット(50個)
41日以内出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。幅(mm)75粒度36ねじ径(Φmm)W1/2
軸無しカートリッジロール ヤナセ(柳瀬)軸無しカートリッジロールヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1セット(10個)
41日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途低コストで経済的です。軸径(Φmm)6幅(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)19
ミニコングRX用コントロールボックス ヤナセ(柳瀬)ミニコングRX用コントロールボックスヤナセ(柳瀬)
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
ミニコングRX用ハンドピース フットスイッチ ヤナセ(柳瀬)ミニコングRX用ハンドピース フットスイッチヤナセ(柳瀬)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
レシプロサンダーエアー用アイテム 平ヤスリ (Φ5軸) ヤナセ(柳瀬)レシプロサンダーエアー用アイテム 平ヤスリ (Φ5軸)ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
レシプロサンダー用アイテムです。
レシプロサンダーエアー用アイテム 丸ヤスリ(Φ5軸) ヤナセ(柳瀬)レシプロサンダーエアー用アイテム 丸ヤスリ(Φ5軸)ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
レシプロサンダー用アイテムです。
レシプロサンダーエアー用アイテム 半丸ヤスリ (Φ5軸) ヤナセ(柳瀬)レシプロサンダーエアー用アイテム 半丸ヤスリ (Φ5軸)ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
レシプロサンダー用アイテムです。
レシプロサンダーエアー用アイテム 三角ヤスリ(Φ5軸) ヤナセ(柳瀬)レシプロサンダーエアー用アイテム 三角ヤスリ(Φ5軸)ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
レシプロサンダー用アイテムです。
ブレード/エアーニッパー ベッセルブレード/エアーニッパーベッセル
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
用途樹脂の切断、かしめ作業に適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A材質特殊合金鋼全長(mm)121寸法d(mm)35寸法a(mm)61本体質量(g)185寸法e(mm)16寸法b(mm)12寸法c(mm)15能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.13MB)
メカニカルソー SHINANO(信濃機販)メカニカルソーSHINANO(信濃機販)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
世界最小、最軽量! 小さくてもエンストなし! ショートストロークタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm)全長(mm)148質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)A空気消費量(m3/min)0.293振動14.5/1.9m/s2ストローク長(mm)5コンプレッサー(kW)2取付軸径(Φmm)ヤスリ:5無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.
ストレートコード (7P) ミニターストレートコード (7P)ミニター
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター7PINを接続する専用コードです。
全長(m)1.5
レシプロン ミニターレシプロンミニター
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
振幅0~8mm、振動数260~3,500回/分 ストローク重視型です。最大ストローク8mm、毎分振動数3,500回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3適合【カーボンブラシ】KE-580ストローク(mm)0-8質量(g)790定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】260-3500
ラブロン ミニターラブロンミニター
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
ラブロンヘッド(H311)を搭載したハンドピースです。左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します。溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。V溝チャックの採用で軸径Φ1.5mmΦ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】ブラック質量(g)307 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9定格電圧 DC V3~30取付可能軸径(Φmm)1.5~4.7振幅目盛(mm)0~1.6振動数(回/min-1)800~8000
レシプロン ミニターレシプロンミニター
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
振幅0~2mm、振動数460~7,000回/分 スピード重視型。最大ストローク2mm、毎分振動数7,000回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3適合【カーボンブラシ】KE-580ストローク(mm)0-2質量(g)783定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】460-7000
エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。
用途トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用その他【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ質量(g)500出力Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×100RoHS指令(10物質対応)対応
Wアクションサンダー50-2 交換用スポンジパット ヤナセ(柳瀬)Wアクションサンダー50-2 交換用スポンジパットヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途Wアクションサンダー50-2に取り付ける交換用パットです。ペーパーやフェルトなどを取り付けてご使用ください。トラスコ品番462-5193適合機種AGWA-3B-2外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
715A2など用 No27 バルブスプリング コンパクトツール715A2など用 No27 バルブスプリングコンパクトツール
199税込219
1個
当日出荷
アフターメンテナンス用パーツになります
トラスコ品番411-5048適合機種7152など材質品名バルブスプリング
高圧用スムージーホース フジマック高圧用スムージーホースフジマック
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径6mm滑らかで滑りが良い
オレンジ質量(g)1620長さ(m)20
高圧用スムージーホース フジマック高圧用スムージーホースフジマック
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径9mm滑らかで滑りが良い
オレンジ質量(g)1770長さ(m)20
高圧用スムージーホース フジマック高圧用スムージーホースフジマック
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径7mm滑らかで滑りが良い
オレンジ質量(g)2220長さ(m)30
高圧用スムージーホース フジマック高圧用スムージーホースフジマック
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径5mm滑らかで滑りが良い
オレンジ質量(g)1020長さ(m)10
高圧用スムージーホース フジマック高圧用スムージーホースフジマック
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径10mm滑らかで滑りが良い
オレンジ質量(g)2420長さ(m)30
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16ノーブランド
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16ノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
Φ32 ダクトホースセット(集塵機用) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(集塵機用)コンパクトツール
6,698税込7,368
1セット
10日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種EKC-2100、EKC-2100N材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)32
Φ32 ダクトホースセット(B) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(B)コンパクトツール
7,298税込8,028
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。ホースと両端カウス+エアホースのセットです。
用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
Φ32 ダクトホースセット(D) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(D)コンパクトツール
6,898税込7,588
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種820A4D等材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)32
CMオネジカプラ コンパクトツールCMオネジカプラコンパクトツール
599税込659
1個
3日以内出荷
オネジカプラ
適合機種CTバフクリーナー、ブレードサンダー537など
Φ25 BD用 ダクトホースセット 2M コンパクトツールΦ25 BD用 ダクトホースセット 2Mコンパクトツール
6,198税込6,818
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種812B4D、905B4D、材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)25
Φ32 ダクトホースセット(F) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(F)コンパクトツール
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種820A4D等材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)32
フリープラグ コンパクトツールフリープラグコンパクトツール
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
フリープラグ
サイドハンドル コンパクトツールサイドハンドルコンパクトツール
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
CP80用交換用サイドハンドル
用途CP80用適合機種CP80
Φ32 ダクトホースセット(C) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(C)コンパクトツール
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)1.5穴径(Φmm)32
Φ32 ダクトホースセット(A) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(A)コンパクトツール
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。ホースと両端カウスのセットです。
用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
820A4D用パッド 93×400 コンパクトツール820A4D用パッド 93×400コンパクトツール
4,798税込5,278
1枚
3日以内出荷
820A4D専用交換用パッドです。サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種820A4D材質アルミ板、ウレタン幅(mm)93質量(g)160タイプLPパッド奥行(mm)400ペーパー寸法(mm)95×400
クッションパッド Φ148×15t コンパクトツールクッションパッド Φ148×15tコンパクトツール
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
15mm厚の中間パッドです。
高さ(mm)15外径(Φmm)148パッド(適合)6×10TMP-A等
5×10 LP(穴有) コンパクトツール5×10 LP(穴有)コンパクトツール
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
Φ123mm吸塵式サンダー用の交換用レザーパッドです。
仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種905B4Dなど吸塵式材質ウレタン高さ(mm)10外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)125ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF
MPパッド Assy コンパクトツールMPパッド Assyコンパクトツール
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
813TS専用交換用マジックパッドです。
用途マジックパッド仕様マジック式適合機種813TS材質ウレタン幅(mm)73質量(g)60奥行(mm)105ペーパー寸法(mm)75×110
123×8 MPパッド Assy コンパクトツール123×8 MPパッド Assyコンパクトツール
4,498税込4,948
1枚
3日以内出荷
813専用交換用パッドです。
用途マジックパッド仕様マジック式適合機種813厚さ(mm)8外径(Φmm)123
72×238 LPパッド コンパクトツール72×238 LPパッドコンパクトツール
7,198税込7,918
1枚
3日以内出荷
815C2専用交換用レザーパッドです。サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種815C2材質エポキシガラス板幅(mm)72質量(g)120奥行(mm)238ペーパー寸法(mm)75×240
空圧工具アクセサリー