空圧工具アクセサリーとは、圧縮された空気がもとに戻ろうとする際の力を利用して駆動させる「空圧工具」に関連したパーツをさします。はくり作業に使用するエアータガネ用のニードルや、研磨作業に使用するエアーサンダーの交換用パッドや研磨ペーパー、エアポリッシャー用のスポンジバフなどはこのカテゴリーに含まれます。また、インパクトレンチやグラインダーなど、振動を発生させる空圧工具の接続部を振動から守るための接続ホースもまた空圧工具アクセサリーに含まれています。
3,372件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCHー20F.25ヒラタガネ400MML 不二空機FCHー20F.25ヒラタガネ400MML不二空機
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
トラスコ品番794-5167適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)400刃幅(mm)15.5刃先形状
エアクリーナー 不二空機エアクリーナー不二空機
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
カップトイシ 不二空機カップトイシ不二空機
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トラスコ品番798-4588適合本体FA-20-1、2CX-1厚さ(mm)6高さ(mm)18質量(g)340外径(Φmm)40穴径3/8~16
FRDー6PHー3(8)用ドリルチャック 不二空機FRDー6PHー3(8)用ドリルチャック不二空機
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
トラスコ品番798-4235適合本体FRD-6PH-3-8全長(mm)45.2チャック能力(mm)8空気消費量(m3/min)0.6
FRDー6PHー7用ドリルチャック 不二空機FRDー6PHー7用ドリルチャック不二空機
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
トラスコ品番798-4227適合本体FRD-6PH-7全長(mm)64.1チャック能力(mm)13
FRDー6PHー5用ドリルチャック 不二空機FRDー6PHー5用ドリルチャック不二空機
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
トラスコ品番798-4219適合本体FRD-6PH-5全長(mm)51.2チャック能力(mm)10
ヤスリ&ノコ 不二空機ヤスリ&ノコ不二空機
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
ヤスリ・ノコはエアモータの回転をカム機構により往復運動に変えたメーカー独自のユニークな設計で、ヤスリ仕上げ・ラッピング仕上げ・ノコ作業に使用されています。
給気口PT1/4
エアーモーター 右回転専用 不二空機エアーモーター 右回転専用不二空機
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
給気口PT1/4ホース内径(Φmm)9.5
エアーモーター 右回転専用フランジ付 不二空機エアーモーター 右回転専用フランジ付不二空機
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
小型軽量・強力モータです。
ポンプ ヨコタ工業ポンプヨコタ工業
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
エア式高性能渦巻ポンプです。排水、揚水、送水作業に威力を発揮します。 又、材質には青銅鋳物を使用していますので耐圧性、耐摩耗性にすぐれています。
用途サンプポンプ 排水、揚水、送水作業に。仕様揚水量:38m3/h付属品ホースジョイント(1ヶ)、ホースニップル(1ヶ)、ホースジョイントナット(1ヶ)、ウォーターホースジョイント(1ヶ)、L-パッキン(1ヶ)、消防ねじ継手質量(kg)32揚程(m)能力:25ホース内径(Φmm)水ホース:63.5空気圧力(MPa)0.6取付ねじ排気口:1/14Rc空気消費量(L/minANR)(最大)4400
ハンマーセット SHINANO(信濃機販)ハンマーセットSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)角インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
角インパクトレンチ(ショートアンビル) SHINANO(信濃機販)角インパクトレンチ(ショートアンビル)SHINANO(信濃機販)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
フォークチゼル 803 SHINANO(信濃機販)フォークチゼル 803SHINANO(信濃機販)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
用途ボールジョイント、タイロットエンド取り外し作業用トラスコ品番857-1633適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)180先端幅(mm)32シャンク形状丸10.2Φ
マフラーカッター 808 SHINANO(信濃機販)マフラーカッター 808SHINANO(信濃機販)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
用途マフラー切断作業用トラスコ品番857-1632適合機種SI-4120A全長(mm)168質量(g)150先端幅(mm)16シャンク形状丸10.2ΦRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートパンチ 814 SHINANO(信濃機販)ストレートパンチ 814SHINANO(信濃機販)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途パンチング作業用トラスコ品番857-1631適合機種SI-4120A全長(mm)178質量(g)150先端幅(mm)13シャンク形状丸10.2Φ
スクレーパー(20mm) 810 SHINANO(信濃機販)スクレーパー(20mm) 810SHINANO(信濃機販)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
用途ハツリ作業用トラスコ品番857-1630適合機種SI-4120A全長(mm)178質量(g)150先端幅(mm)19シャンク形状丸10.2ΦRoHS指令(10物質対応)対応
SI-1550TULTRA SHINANO(信濃機販)SI-1550TULTRASHINANO(信濃機販)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用
トラスコ品番794-3393適合機種SI-1550T ULTRA質量(g)90
SI-1490ULTRA・1800BULTRA SHINANO(信濃機販)SI-1490ULTRA・1800BULTRASHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用
トラスコ品番794-3342適合機種SI-1800B ULTRA、SI-1800B S ULTRA質量(g)80
SI-1600BULTRA専用 SHINANO(信濃機販)SI-1600BULTRA専用SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用
トラスコ品番794-2311適合機種SI-1600B ULTRA、SI-1600B ULTRA2、SI-1600B S ULTRA質量(g)80
[EA159MA用] 替ビット エスコ[EA159MA用] 替ビットエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159MA-1
[EA826ER用] 砥石 エスコ[EA826ER用] 砥石エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826ER-1
[EA818EZ用] 替ビット エスコ[EA818EZ用] 替ビットエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818EZ-1
リベッター・アタッチメントセット エスコリベッター・アタッチメントセットエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA813A-12C
MB-2用テンションローラー47番 オフィスマインMB-2用テンションローラー47番オフィスマイン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合MB-2
ニードル IKURATOOLS(育良精機)ニードルIKURATOOLS(育良精機)
11,980税込13,178
1箱(100本)
3日以内出荷から7日以内出荷
ライトニードル用です。
ブレードセット AIRREX(アネスト岩田)ブレードセットAIRREX(アネスト岩田)
2,498税込2,748
1セット(5枚)
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります樹脂板の切断は鉄工用・木工用いずれも使用可能。 アルミニウム板の切断は鉄工用をお使いください。
セット内容鉄工用(約24山/inch)×3本、木工用(約18山/inch)×2本
カラー連結ビス マキタカラー連結ビスマキタ
10,980税込12,078
1箱(4000本)
3日以内出荷
用途木質下地適合機種6841R材質頭径(Φmm)8.2表面処理ノンクロム胴径(Φmm)3.9
仮釘 マキタ仮釘マキタ
4,198税込4,618
1箱(30本×50巻)
3日以内出荷
用途仮止め材質長さ(mm)20頭径(Φmm)2.4胴径(Φmm)0.8
連結専用エアホース マキタ連結専用エアホースマキタ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
極めホース100m マキタ極めホース100mマキタ
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
仕様ホースのみホース寸法(内径×外径)(mm)6.8×10ホース長さ(m)100
ベベラー用チップ 10枚入 エス・ピー・エアーベベラー用チップ 10枚入エス・ピー・エアー
57,980税込63,778
1セット(10個)
6日以内出荷
SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
トラスコ品番793-8985適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110面取能力C5適合ガイドローラーC5-4
ベベラー用チップ エス・ピー・エアーベベラー用チップエス・ピー・エアー
38,980税込42,878
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110
エアーモーター 日本ニューマチック工業エアーモーター日本ニューマチック工業
1台
欠品中
連続回転が必要な機械に取り付けて使用します。小型・強力で耐久性があり、安全な動力源としてあらゆる環境に対応できます。
全長(mm)337質量(kg)8.7最大トルク(N・m)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.4取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc馬力(PS)(最大)1.3
エアーバイブレータ 日本ニューマチック工業エアーバイブレータ日本ニューマチック工業
1台
欠品中
プレートを直接打撃せず、エアークッションを間に挟むことにより作動音は衝撃式にくらべ静かです。
質量(kg)18.6全高(mm)220ホース内径(Φmm)9.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.66振動数(min-1)2050最大外径(mm)170取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc適合ボルト径16ボルトピッチ径(Φmm)136
エアーバイブレータ 日本ニューマチック工業エアーバイブレータ日本ニューマチック工業
1台
欠品中
衝撃式のため強力です。ピストンが直接叩く構造ですが、プレートの打撃面に特殊緩衝剤を使用し、 静音効果を高めてあります
質量(kg)18.7全高(mm)220ホース内径(Φmm)9.5空気圧力(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.39振動数(min-1)2100最大外径(mm)170取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc適合ボルト径16ボルトピッチ径(Φmm)136
吸塵袋 U-TOOLS (埼玉精機)吸塵袋U-TOOLS (埼玉精機)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
対応製品吸塵ホース、袋
吸塵ホース U-TOOLS (埼玉精機)吸塵ホースU-TOOLS (埼玉精機)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
対応製品吸塵ホース、袋
113用アーム U-TOOLS (埼玉精機)113用アームU-TOOLS (埼玉精機)
4,898税込5,388
1台
8日以内出荷
対応製品U-113
ガスネイラ用コンクリート超硬ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]ガスネイラ用コンクリート超硬ピンMAX(マックス)[事務用品・工具]
23,980税込26,378
1箱(1000本)
翌々日出荷
トラスコ品番494-3449長さ(mm)18質量(kg)1.6
空圧工具アクセサリー