絞り込み
ブランド
  • 空研
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(494)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(258)
  • BOSCH(ボッシュ)(131)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • ミルウォーキーツール(101)
  • エスコ(61)
  • 京セラインダストリアルツールズ(60)
  • EARTH MAN(45)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
  • BLACK&DECKER(39)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • JTC(35)
  • オグラ(27)
  • KTC(22)
  • SHINANO(信濃機販)(20)
  • DIAMOND(18)
  • SK11(18)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 4.2(1)
  • 5(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 45~60分未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器 空研充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器空研
29,980税込32,978
1個
当日出荷
KW-E190pro用電池パックです。
用途KW-E190pro本体に装着。トラスコ品番224-9078適合機種KW-E190pro5F種類電池パック電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5
充電式インパクトレンチフルセット 空研充電式インパクトレンチフルセット空研
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです。 電池の残容量目安の表示機能を備えています。
用途乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に、建設機械・フォークリフトの整備作業に差込角(sq.)12.7トラスコ品番224-9077セット内容電池パック(KB9L54J)×2個、充電器(KC-L81J)、工具ケース材質本体ケース:樹脂、Eproクラッチ:鉄質量(kg)2.6黒/緑打撃数(min-1[回/分])2400無負荷回転数(min-1[r.p.m])1550充電時間(分)約60
充電インパクトレンチセット19mm角 空研充電インパクトレンチセット19mm角空研
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみ仕様付属品(充電器)KC-L18J、(電池パック)KB9L62Jトラスコ品番764-7948セット内容電池パック(KB9L62J)×1個、充電器(KC-L81J)質量(kg)3.6黒/緑タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900機能LEDライト機能付充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
充電インパクトレンチ19mm角 空研充電インパクトレンチ19mm角空研
99,980税込109,978
1台
当日出荷
Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に黒/緑機能LEDライト機能付差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみトラスコ品番764-7930セット内容本体のみ質量(kg)2.7タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
充電工具 本体