絞り込み
ブランド
  • 東空販売
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(497)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(260)
  • BOSCH(ボッシュ)(133)
  • Panasonic(パナソニック)(119)
  • ミルウォーキーツール(102)
  • エスコ(62)
  • 京セラインダストリアルツールズ(61)
  • EARTH MAN(45)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
  • BLACK&DECKER(39)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • JTC(35)
  • オグラ(23)
  • KTC(20)
  • SHINANO(信濃機販)(20)
  • DIAMOND(18)
  • SK11(18)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用 東空販売充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用東空販売
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番244-6614材質樹脂幅(mm)56全長(mm)145差込角(mm)12.7電源(V)18全高(mm)244無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700最大締付トルク(N・m)280、左回転280ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10~16打撃数(min-1)0~3600公称容量(Ah)5
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用 東空販売充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用東空販売
139,800税込153,780
1台
当日出荷
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番376-3148材質樹脂幅(mm)92全長(mm)221差込角(mm)19電源(V)36全高(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500本体寸法(mm)221×92×H290最大締付トルク(N・m)強1100、左回転1100ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)12~30打撃数(min-1)0~2900公称容量(Ah)2.5
充電工具 本体