M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
5.0Jの衝撃エネルギーによりユーザーの生産性を高め、より多くの作業を効率良く完了させます。
掘削スピードを最大30%高速化(主要な他社製品と比較)
M18 8.0Ahパワーブーストバッテリー搭載時、1回の充電で最大30か所の穴あけ(18mm x 100mm)が可能です。
POWERSTATEブラシレスモーターによって、衝撃エネルギー5.0J、回転速度(無負荷時)800 min-1、打撃数(最大負荷時)4600 min-1の高性能を可能にし、REDLINK PLUSインテリジェンスが過負荷を抑えて工具の最大能力を引き出します。
キックバックを検知して回転を停止するAUTOSTOP機能搭載
改良された防振機能によって、ユーザーの疲労を軽減(振動3軸合計値:穴あけ6.9 m/s²、ハツリ7.4m/s²)
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、チャック、グリス質量(kg)3.7(本体のみ)、5.4(12.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)5最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)54最大穴あけ能力(コアビット)(mm)75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32打撃数(bpm)0~4600
M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
Milwaukee M18バッテリーで作動可能
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
2.7Jの打撃エネルギー
最大回転数1,330 RPM
最大打撃数4,800 BPM
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載
打撃数(bpm)最大4800質量(kg)3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18モーターPOWERSTATE ブラシレスモーター最大回転数(min-1[r.p.m])1330打撃エネルギーJoule(ジュール)2.7穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)13(金属)/65(石材コア抜き)穴あけ能力(mm)木材28付属品ケース
M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
M18 FHMは、MILWAUKEEが製造した中で最も生産性の高いSDS-Maxツールであり、コードレスM18プラットフォームの柔軟性を備えたACスタイルの電力を供給します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
トリガーロックオンにより、長時間のチッピングアプリケーションでトリガーを保持する必要がなくなります
大きな防振バックハンドルで両手を使うドリル作業をサポートし、振動を最小限に抑えます
ツールの整備が必要になるとサービスライトインジケーターが点灯します。
防振サイドハンドルが振動の発生を低減します。
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、グリスチューブ、サイドハンドル質量(kg)8.7(本体のみ)、10.4(12.0Ahバッテリー装着時)取付方式SDS Max無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~380打撃エネルギーJoule(ジュール)11最大穴あけ能力(コアビット)(mm)65最大穴あけ能力(mm)(トンネルビット)65アズワン品番65-0279-76最大穴あけ能力(mm) コンクリート45打撃数(bpm)0~2900
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1
穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm
3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル
1回の充電で最大50個もの19×102mmの穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時)
AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上
AVS防振システム
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)62最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75穴あけ能力(mm) 石工75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~4600
M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール欠品中
軽量かつ優れたバランスで 疲労と負担を軽減集塵一体型によりコン パクトで軽量なデザインは、狭い場所でも快適な頭上作業が可能一体型集塵機: 脱着装置の煩わしさが なく、簡単で便利な 粉塵を抑えた穴あけを 実現POWERSTATE ブラシレスモーターに より、小型天井アンカー 用に高速で穴あけを行え るほか、コンクリートに 最大16mm の穴を 開ける能力を実現AUTOSTOP キックバック制御機能: 電子安全クラッチで先端ビットの噛み込み を検知し、最大15°の回転でモーターが停止、 ユーザーの安全を確保折り畳み式集塵ノズル:簡単で安全に粉塵を抑えて穴あけが可能、デプスゲージで穴あけ深さを 調整し、繰り返し穴あけ可能スマートな取り外し可能ハンドル:頭上作業時の使いやすさを考慮し 特化された左右に取り付け可能な サイドハンドルHEPAフィルター: 細かな粉塵も捕集し、 作業中のユーザーの 安全性を向上推奨3.0Ah パワーブーストバッテリー(別売り)1回充電作業量:Φ6mm × 40mm:最大176 回、Φ10mm × 60mm:最大72 回、Φ12mm × 40mm:最大40 回
付属品本体、ケース、HEPAフィルター、専用集塵ノズル×3、グリース質量(kg)2.6(バッテリー非装着時)電圧(V)18打撃エネルギーJoule(ジュール)2.3機能防振システム、AUTOSTOPキックバック制御機能(調整可能)、LEDライト保証期間1年間無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~1310モードハンマードリル最大穴あけ能力(mm) コンクリート16打撃数(bpm)0~4740商品タイプ本体のみ
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル集塵機キット(ケース付き)ミルウォーキーツール8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1
穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm
3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル
1回の充電で最大50個もの19×102mmの穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時)
AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上
AVS防振システム
付属品M18 FDDEL32-0 APJ(ハンドル集じんアダプター)、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、ダストノズル(S/L)質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)62最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75穴あけ能力(mm) 石工75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~4600
M18 FUEL パワーパック(26mm SDS PLUSハンマードリル、コンパクトレシプロソー、100mm変速ディスクグラインダー)ミルウォーキーツール8日以内出荷
配管、電気、設備屋向けのお得コンボキットM18 FUEL(TM) 工具3種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス3個含めるパワーパックM18 FUEL(TM) 26mm SDS PLUS ハンマードリル : 2.7Jの打撃エネルギー、AVS防振システム搭載しているロータリーハンマー
セット内容M18 FHX-0X0 JP、M18 FHZ-0X0 JP、M18 FSAGV100XB-0X0 JP、M18 B5 JP×2、M18 HB3 JP、M12-18FC JP、48-22-8450×3