絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(494)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(258)
  • BOSCH(ボッシュ)(131)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • ミルウォーキーツール(101)
  • エスコ(61)
  • 京セラインダストリアルツールズ(60)
  • EARTH MAN(45)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
  • BLACK&DECKER(39)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • JTC(35)
  • オグラ(27)
  • KTC(22)
  • SHINANO(信濃機販)(20)
  • DIAMOND(18)
  • SK11(18)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
バッテリー電圧(V)
  • 7.4(2)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 2500(1)
充電時間
  • 2~3時間未満(2)
  • 3~4時間未満(3)
保証期間
  • 1年間(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式GENTOS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド質量(g)254回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2(USB-C)LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)明るさ(Lm)120特性照射角固定・スポットビーム照射距離(m)最大56連続点灯時間(分)10~90色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SLGENTOS(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法長押し中(長押しをやめると停止) ブースト他モード 2回クリック スタート長押し ストップモード変更は1回クリック 弱>中>強ブロワ弱:30000rpm 25m/s 120分中:50000rpm 35m/s 60分強:70000rpm 43m/s 30分 ブースト:120000rpm 60m/s 10分風量インジケーター※LED側を手前として弱モード 点灯無し中モード 中央点灯強モード 左点灯ブーストモード 左、中央点灯右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として・1回点滅:0~25%・2回点滅:25~75%・3回点滅:75~100%チャージングインジケーター・赤点灯:充電中・緑点灯:充電完了
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ質量(g)275スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強電源リチウムイオン充電(内蔵)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分バッテリー容量(mAh)2500バッテリー容量(Wh)18.5
疾風用シリコンノズル GENTOS疾風用シリコンノズルGENTOS
199税込219
1個
当日出荷
ジェントス疾風シリーズ 「HYT-4L」ブロワー専用シリコンノズル
適合機種HYT-4L
小型ブロワー用ポーチ GENTOS小型ブロワー用ポーチGENTOS
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ジェントス 小型ブロワー「疾風」シリーズ専用ポーチ
材質ナイロン質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×156×50対応機種W45mm×H150mm×D100mmまでの小型ブロワ(吹出口を正面から見てのサイズ)ジェントス製品対象型番:HYT-4L・HYT-SL・SGBW-01R・BWIS-4807R
疾風用ブロワーヘッド GENTOS疾風用ブロワーヘッドGENTOS
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ジェントス疾風シリーズ 「HYT-4L」ブロワー専用ヘッドパーツ
適合機種HYT-4L
疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式GENTOS
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様モード:回転数/風速/時間Boost: 35,000RPM/68m/s, 13minHi: 31,000RPM/52m/s, 22minMid: 23,000RPM/36m/s, 30minLow: 15,000RPM/12m/s, 50min充電時間: 3hアクセサリー USB-C Cable(85cm)
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品USB Type-Cケーブル(85cm)材質ABS質量(g)890スイッチオペレーション:電源ON →主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが点灯します。・電源OFF →電源ONの状態で主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが消灯します。・モード変更 →スイッチを短押しでモード変更。(下のボタン) 止→弱→中→強 スイッチを長押しでブーストモード起動 長押しを辞めると元のモードに戻る。・LEDライトON/OFF →動作中に主電源スイッチを短押しでON/OFFの切り替え。(上のボタン)対応バッテリーインジケーター:バッテリー残量に応じて、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが順次消灯します。電源ON時、バッテリー残量が100%の場合、4桁すべてのグリーンライトが点灯しています。バッテリー残量75%の場合、左から1~3桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量50%の場合、左から1~2桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量25%の場合、左から1桁のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量5%の場合、低バッテリー警告として、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが点滅します。バッテリー残量0%になると、デバイスは自動的にシャットダウンします。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)74×335×122.2バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)21.6保証期間1年間充電時間(時間)3(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モードモード:回転数・風速・時間Boost:35000RPM・68m/s・13minHi:31000RPM・52m/s・22minMid:23000RPM・36m/s・30minLow:15000RPM・12m/s・50minバッテリー容量(mAh)4000バッテリー容量(Wh)86.4
SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOSSG コンパクトブロワ-充電式GENTOS
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。モード:回転数/風量/時間Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分スイッチオペレーション(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)(常時ON状態から)長押し:OFF風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)仕様チャージングインジケーター:(左〇)赤点灯:充電中(右〇)緑点灯:充電完了(左右〇)赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)付属品充電用USB Type-C ケーブル(50cm)ブロワーヘッドシリコンノズル材質ABS質量(g)252スイッチオペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)(常時ON状態から)長押し:OFF電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2,500mAh 18.5Wh対応バッテリーインジケーター:(真ん中〇)使用中にバッテリー切れになると、赤点滅を10回してお知らせ。充電してください。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モード回転数/風量/時間Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOSSG コンパクトブロワ-充電式GENTOS
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。モード:回転数/風量/時間Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分スイッチオペレーション(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)(常時ON状態から)長押し:OFF風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)仕様チャージングインジケーター:(左〇)赤点灯:充電中(右〇)緑点灯:充電完了(左右〇)赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)付属品充電用USB Type-C ケーブル(50cm)ブロワーヘッドシリコンノズル材質ABS質量(g)252スイッチオペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)(常時ON状態から)長押し:OFF電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2,500mAh 18.5Wh対応バッテリーインジケーター:(真ん中〇)使用中にバッテリー切れになると、赤点滅を10回してお知らせ。充電してください。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モード回転数/風量/時間Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
疾風用カスタムラッピングシール ブラックxオレンジ GENTOS疾風用カスタムラッピングシール ブラックxオレンジGENTOS
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年
疾風用カスタムラッピングシール カーキ GENTOS疾風用カスタムラッピングシール カーキGENTOS
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年
疾風用カスタムラッピングシール ホワイト GENTOS疾風用カスタムラッピングシール ホワイトGENTOS
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年
充電工具 本体