絞り込み
ブランド
  • 亀倉精機
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(494)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(258)
  • BOSCH(ボッシュ)(131)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • ミルウォーキーツール(101)
  • エスコ(61)
  • 京セラインダストリアルツールズ(60)
  • EARTH MAN(45)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
  • BLACK&DECKER(39)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • JTC(35)
  • オグラ(27)
  • KTC(22)
  • SHINANO(信濃機販)(20)
  • DIAMOND(18)
  • SK11(18)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 3(1)
  • 6(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスポートパンチャー 亀倉精機コードレスポートパンチャー亀倉精機
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー複動オートリターン(自動切替式)
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。付属品替刃:R12,スタンド,M5レンチ,棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番598-1381材質寸法(mm)本体:287(H)×127(W)×358(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~40本体質量(kg)11(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約6秒/回数:約105回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターン適合替刃R替刃RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20油圧オイルISO VG10(#10)
コードレスポートパンチャー(18V) 亀倉精機コードレスポートパンチャー(18V)亀倉精機
319,800税込351,780
1台
当日出荷
材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:N-12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,バッテリー,充電器トラスコ品番112-7558セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース寸法(mm)本体:443(H)×128(W)×286(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~50フトコロ(mm)50本体質量(kg)13(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約5秒/回数:約130回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8661-81適合替刃N替刃使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196(t:20)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm油圧オイルISO VG10(#10)
コードレスポートパンチャー 亀倉精機コードレスポートパンチャー亀倉精機
199,800税込219,780
1台
当日出荷
モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:E12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番116-5351セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース材質寸法(mm)本体:260(H)×103(W)×340(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~25フトコロ(mm)25本体質量(kg)7.2(バッテリー含む、スタンド別)モーターDCマグネットモーター穴あけ能力時間:約3.5秒/回数:約120回/(フル充電当り):SS400-t7.5 Φ15加工時出力(t)13バッテリーBSL 36A18最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15穴サイズ(mm)maxΦ15駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8664-92適合替刃E替刃使用充電器UC 18YSL3出力荷重(kN)130(t:13)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t7.5mm-Φ15mm ステンレス(SUS304):t5mm-Φ15mm油圧オイルISO VG10(#10)
充電工具 本体