USBケーブル(Type-C)。全長87mmのコンパクトアルミボディです。サイドとトップの2WAYで緊急時用の赤色灯機能付き懐中電灯機能、倉庫作業、車のメンテナンス、夜のランニング、災害時への備えなど、多目的に使えるペンライト。マグネット付きで90度回転するクリップ付き。広範囲を照らせるCOBを採用しています。多光源設計。
セット内容USBケーブル(Type-C)
材質アルミ合金
寸法(mm)87×24×20
質量(g)43
バッテリー3.7V 350mAh
充電時間(時間)3.5
LEDLED+COB
明るさ(Lm)240 (SIDE-HIGH)・100 (SIDE-LOW)・80 (TOP)・450 (SIDE-TURBO)
防水性IPX2
ポートチャージポート:Type-C
照射距離(m)15・10・40・22・1 (赤色灯)
点灯時間(時間)1.5・5・5・10・-
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
セット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2・マイナス5.5mm)、取扱説明書
質量(g)160
最大トルク(N・m)(手動)10、(電動)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145
チャック(mm)クイックリリース:6.35 (1/4")
バッテリーリチウムイオン
回転速度(min-1[r.p.m])Max 280
バッテリー電圧(V)3.7
充電電圧(V)5/1A
充電時間(分)約40~60
バッテリー容量(mAh)850
充電方式USB-C Type
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
USBケーブル(Type-B)。充電式ハンディライト。フック・マグネット付きで様々な現場で活躍。トップとサイドの2WAYでいずれもスイッチ長押しで無段階調光機能付き。USBケーブルでモバイルバッテリーとしても使用可能。
セット内容USBケーブル(Type-B)
材質アルミ合金
寸法(mm)150×51.2×26.2
質量(g)195
バッテリー3.7V 2700mAh
充電時間(時間)4.5
LEDLED+COB
明るさ(Lm)200 (TOP)・1000 (SIDE)
防水性IPX0
ポートチャージポート:Type-B
照射距離(m)65 (TOP)・40 (SIDE)
点灯時間(時間)6 (TOP)・3 (SIDE)
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。