絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(494)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(263)
  • BOSCH(ボッシュ)(137)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • ミルウォーキーツール(101)
  • エスコ(60)
  • 京セラインダストリアルツールズ(58)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
  • EARTH MAN(43)
  • BLACK&DECKER(39)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • JTC(35)
  • オグラ(27)
  • DIAMOND(22)
  • SHINANO(信濃機販)(20)
  • SK11(18)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(3)
  • 18(4)
  • 36(1)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 30~45分未満(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
54,980税込60,478
1個
当日出荷
セット内容本体(JAE411)×1バッテリーパック(JBE18020H)×2充電器(JHE180H)×1電源コード×1専用樹脂ケース×1質量(kg)4.1(本体1.4 バッテリーパック0.5)電圧(V)DC18最大トルク(N・m)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300パッケージサイズ(mm)400×326×121本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×80×262バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク範囲(N・m)270充電時間(分)約60(急速充電型)入力電源AC 100V 50/60Hz差込角(sq.)12.7(ピン穴付)アズワン品番65-2489-76実用トルク(N・m)270トルクリミット(N・m)(右回転)75
バッテリーパック 補給部品 KTCバッテリーパック 補給部品KTC
37,980税込41,778
1個
当日出荷
残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付です。
用途JTAE411、JAE472、JAE681に使用可能なバッテリーパック。トラスコ品番836-17502018年トラスコ掲載ページ5 0063
9.5sq.コードレスインパクトレンチセット KTC9.5sq.コードレスインパクトレンチセットKTC
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。
付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500角ドライブsq(mm)9.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体) KTC9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体)KTC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)適合バッテリーJBE14420(別売)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
1/4SQ.コードレスドライバ KTC1/4SQ.コードレスドライバKTC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
83,980税込92,378
1セット
5日以内出荷
時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック(JBE1850K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通です。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業セット内容本体(JAE475),バッテリーパック(JBE18050K),リチウムイオン専用充電器(JHE180K),電源コード,専用樹脂ケース(W400×D326×H105)幅(mm)78全長(mm)182質量(kg)4.3高さ(mm)271無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/5.0Ahトルク(N・m)最大600/実用400
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモード切替が可能。 4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。 ブラシレスモーターの採用で高寿命化・コンパクト化を実現。 JTAE472の後継モデルです。 トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用。 オプションのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H、18030H、18050H)が使用可能。
用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業仕様仮締めモード(右回転):(軽自動車向け)約75N・m、(普通車向け)約100N・mセット内容本体(JAE473)×1、バッテリーパック(JBE18040K)×1、充電器(JHE180K)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1質量(kg)3.8(本体1.4/バッテリーパック0.7/充電器0.4)最大トルク(N・m)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200角ドライブsq(mm)12.7(ピン穴付)バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×257(バッテリー含む)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約80(急速充電型)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(専用樹脂ケース)400×326×105入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)実用トルク(N・m)350
ストレートグラインダー テイソク KTCストレートグラインダー テイソクKTC
21,980税込24,178
1個
当日出荷
19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ KTC19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチKTC
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。
用途大型車(4~10t)の足回り整備寸法(mm)79×240×284質量(kg)3.2最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100差込角(sq.)19実用トルク(N・m)950
19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
用途大型車(4~10t)の足回り整備セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書寸法(mm)440×366×113質量(kg)4最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100モーターブラシレスモーター機能LEDライトバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×79×284バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約135モードパワー切替:3段階差込角(sq.)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113適合バッテリーJBE18050K実用トルク(N・m)950
1/4″コードレスインパクトドライバセット KTC1/4″コードレスインパクトドライバセットKTC
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷
1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。 電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。
付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4アンビル1/4"充電時間(分)約40(急速充電型)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
1/4″コードレスインパクトドライバ(本体) KTC1/4″コードレスインパクトドライバ(本体)KTC
25,980税込28,578
1個
当日出荷
質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500アンビル1/4"実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
コードレストルシアレンチ本体 KTCコードレストルシアレンチ本体KTC
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
コードレストルシアレンチ本体のみです。
アズワン品番65-2489-79
コードレストルシアレンチ用部品 KTCコードレストルシアレンチ用部品KTC
209税込230
1個
5日以内出荷
コードレストルシアレンチ補給部品
リチウムイオン専用充電器 KTCリチウムイオン専用充電器KTC
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
アズワン品番65-2489-92
バッテリーパック KTCバッテリーパックKTC
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
アズワン品番65-2489-93
コードレストルシアレンチセット KTCコードレストルシアレンチセットKTC
449,800税込494,780
1台
5日以内出荷
トルシアレンチでは業界初の、1台でトルシアボルトM16~M24まで対応。 アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能。 満充電での連続使用回数はM22≒350本/M24≒250本以上使用可能。 90°×4段階の首振り機構付き(ボルト固定式)。 カウンター機能付きで、締付けたボルト本数の確認も可能。 ブラシレスモーターの採用で高寿命化。
用途ビル建設/橋梁等鉄骨構造の組付けに使用されるトルシアボルト(シャーボルト)の締付け。仕様適用トルシアボルト:M16/M20/M22/M24質量(kg)7.8電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~15アズワン品番65-2489-78
リチウムイオン専用充電器 KTCリチウムイオン専用充電器KTC
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
アズワン品番65-2489-94
12.7sqホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ本体 KTC12.7sqホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ本体KTC
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモードの切替が可能。 4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。 ブラシレスモ-タ-の採用で高寿命化/コンパクト化を実現。 JTAE472の後継モデルです。 別売りのバッテリ-アダプタ-(JBE180HK)を使用する事で、既存品のバッテリ-(JBE18015H/18030H/18050H)が使用可能。
用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業セット内容本体のみ長さ(mm)170幅(mm)76質量(kg)1.4高さ(mm)257電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200バッテリー容量(Ah)3差込角(sq.)12.7アズワン品番65-2489-77実用トルク(N・m)350
ホンタイ JTAE121ヨウ KTCホンタイ JTAE121ヨウKTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
アズワン品番65-2021-62
充電器 補給部品 KTC充電器 補給部品KTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
JTAE681用の充電器です。適用バッテリーパックはJBE18015H、JBE18030H、JBE18050H、JBE1820Gです。
仕様JTAE681用の充電器トラスコ品番836-1751種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)60入力電源AC100V 50/60Hz2018年トラスコ掲載ページ5 0063
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体) KTC12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体)KTC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900トルク(N・m)最大600/実用400
充電工具 本体