秋は紅葉がとても綺麗な季節ではありますが、同時に枯れた枝葉が庭や家の周りに落ちてくる掃除が大変な季節でもあります。枯葉、枯れ枝を集める作業はとても大変な作業ですが、BLV 18-200(ブロアバキューム)バッテリーセットは 厄介な季節の掃除を、手軽な作業に変えてくれる便利なアイテムです。
最大風速262km/hの強力なブロアパワーで、枯れ枝や枯葉、剪定後の枝葉を吹き集めた後は、ワンタッチでバキューム機能に切り替えて、集めたゴミを付属のダストバッグにサッと回収できます。 一台二役の便利機能で日々の大変なお庭掃除を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
風速(km/h)ブロアモード:最大200、バキュームモード:最大130
駆動形式ブラシレスモーター
機能ターボ機能、速度調整
騒音レベル(dB(A))107
ダストバッグ容量(L)45
1充電当たりの作業量ブロアモード:最大425m2(2.5Ah)/最大850m2(5.0Ah)、バキュームモード:最大45L(2.5Ah)/最大90L(5.0Ah)
使用時間(分)一回の充電:最大15(2.5Ah)/最大30(5.0Ah)
質量(kg)3.5(アクセサリーを含まない)
長さ(mm)1243
幅(mm)171
高さ(mm)376
電圧(V)18
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつ ハイパワーが可能!
作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。 シンプルでどなたでも簡単に使用することが 可能!
清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。導入 コストを抑える事が可能です 。(※バッテリー・充電器は別売りです。)
乾燥した葉やその他の破片を素早く、徹底的に、静かに取り除きます。
用途※電源のない場所での作業に
仕様36Vバッテリープラットフォーム、ブローパワー(N):14
質量(kg)(アクセサリーを含まない)3
電圧(V)36
風速(m/s)最大60
連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大50(7.5Ah)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)916×177×325
風量(m3/h)930
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。