絞り込み
ブランド
  • ゼノア
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(494)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(262)
  • BOSCH(ボッシュ)(134)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • ミルウォーキーツール(101)
  • エスコ(61)
  • 京セラインダストリアルツールズ(60)
  • EARTH MAN(45)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
  • BLACK&DECKER(39)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • JTC(35)
  • オグラ(27)
  • KTC(22)
  • SHINANO(信濃機販)(20)
  • DIAMOND(18)
  • SK11(18)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
バッテリー電圧(V)
  • 36(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HBi260 ブロワ ゼノアHBi260 ブロワゼノア
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
ゼノアバッテリーブロワ HBi260 は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する 11.3m3 /分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音を気にする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な 13m3 /分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、磨耗にも強い構造です。
質量(kg)2.5(バッテリーを除いた)モータータイプBLDC (ブラシレス)風量(m3/min)11.33全長(cm)90全高(cm)27バッテリー電圧(V)36音圧レベル(dB)65全幅(cm)12音響パワーレベル(dB)100
バッテリーブロワ ゼノアバッテリーブロワゼノア
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ゼノアバッテリーブロワHBi260は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する11.3m3/分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音をきにする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な13m3/分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、摩耗にも強い構造です。
用途都心部や営業中の施設等エンジン音を気にする場面でのブロワ作業に仕様日振動曝露量:1.5m/s2風量(m3/min)11.33乾燥質量(kg)本体:2.5バッテリー電圧(V)36音圧(dB/m)65(A)/15適合バッテリーBLi200ZR音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:100(A)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)900×120×270
バッテリーブロワ ゼノアバッテリーブロワゼノア
48,980税込53,878
1台
9日以内出荷
クラストップクラスの軽量機で、疲れずに連続作業ができます 高い風量で迅速・効率的な作業ができます 低騒音で病院敷地内や住宅街でも使用できます 排ガスがゼロなので屋内用使用も可能です クルーズコントロール機能搭載、好きな風量をセットできます ブースト機能で細大風量にセットできます
用途落ち葉、刈り取った草、車道や側溝の清掃に。トラスコ品番138-0586
充電工具 本体