絞り込み
排気量(mL)
  • 25~25.9(3)
ハンドル形状
ハンドル形状
両手ハンドル(4)
質量(kg)
  • 4~4.9kg(4)
  • 5~5.9kg(2)
  • 10kg以上(1)
タンク容量(L)
  • 0.6
  • 0.41(1)
  • 0.5(36)
  • 0.55(5)
  • 0.63(1)
  • 0.66(2)
  • 0.68(11)
  • 0.7(1)
  • 0.75(2)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.1(3)
  • 240(1)
ブランド
  • 丸山製作所(4)
  • 工進(1)
  • ゼノア(1)
  • ニッカリ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • EARTH POWER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン刈払機・草刈機とは、エンジンを動力として刈刃を高速回転させることで草を刈ってゆく工具のことをいいます。林業や農業に携わる人に使用されることが多いほか、最近では園芸用として一般消費者にも普及しています。それに伴い、作業に危険を伴なう金属刃に代わり、ナイロン製のコードが開発されているほか、軽量の製品や分割して収納できる製品など、より安全性が高く扱いやすい製品へと進化を遂げています。また、排ガスに配慮した、環境にやさしいエンジンを搭載している製品も多くみられます。

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2630A京セラインダストリアルツールズ
36,980税込40,678
1台
欠品中
●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)255
手押し式エンジン草刈機 工進手押し式エンジン草刈機工進(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
肩掛式刈払機MLB260XU 丸山製作所肩掛式刈払機MLB260XU丸山製作所
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
振動低減機構の採用で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
仕様3軸合成値:2.7質量(kg)4.8形式両手ハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×535×385燃料タンク容量(L)エンジン(2サイクル):0.6エンジンタイプエンジン(2サイクル)名称:GE263排気量(cm3)エンジン(2サイクル):26刈刃外径(Φmm)付属チップソー255
TK220L 刈払機 ゼノアTK220L 刈払機ゼノア
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
パワフルエンジンながら軽量。作業効率が良く、長時間作業でも疲労が低減されます。e -START 搭載で、軽い引き力で楽に始動します。シンプル機能のお手頃価格のジャストシリーズ商品。
乾燥質量(kg)6.5全長(cm)265.5燃料タンク容量(L)0.6スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)36全幅(cm)25.5排気量(cm3)21.7
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
軽量&ハイパワー ベストバランス26cm3
付属品チップソー255mm燃料タンク容量(L)0.6チップソー寸法(mm)255エンジン型式丸山DE263排気量(cm3)26
エンジン式刈払機 EARTH POWERエンジン式刈払機EARTH POWER
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
長時間作業でも疲れにくい肩掛けバンド付属しています。メモリー機能付スロットルレバー、常に安定した回転数で作業できます。エンジンは自社生産のメイキエンジンです。ミラクルスタート採用、始動性の向上を実現しました。軽量かつ熱に強いマグネシウム製クラッチケース採用しました。ナイロンコードも使用可能です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。
用途お庭の草刈りに。造園業など緑化管理に。畦草刈に。付属品飛散防止カバー、収納袋、工具(スパナ、L型レンチ、ボックスレンチ)、保護メガネ、刈刃(10”チップソー)、刈刃カバー(移動用)、シングルバンドトラスコ品番696-8549材質クラッチケース:マグネシウム長さ(mm)1770(刈刃除く)幅(mm)596高さ(mm)434排気量(mL)25.6刈込み幅(mm)255使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.6チップソー径(Φmm)255始動方式リコイル動力ガソリンエンジン適合エンジン型式TBE27DD
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
振動低減機構で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
用途草刈り作業に適合3軸合成値:3.3寸法(mm)付属刈刃:チップソー255質量(kg)4.5形式ループハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×255×235燃料タンク容量(L)0.6エンジンタイプGE263(2サイクル)排気量(cm3)26
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
ハードな使用に耐えるプロ仕様ニューラークベルト付
付属品チップソー255mm燃料タンク容量(L)0.6チップソー寸法(mm)255ハンドル形状両手ハンドル
肩掛式刈払機 SED2700W ニッカリ肩掛式刈払機 SED2700Wニッカリ
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
高馬力・高耐久のハイパワーモデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 ナイロンコード対応です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6タンク容量(L)0.6排気量(mL)25.4ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1775×555×405エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS26PDD振動3軸合成値(m/s2)4
エンジン刈払機・草刈機