エンジン式刈払機

エンジン式刈払機 - EARTH POWER

長時間作業でも疲れにくい肩掛けバンド付属しています。
メモリー機能付スロットルレバー、常に安定した回転数で作業できます。
エンジンは自社生産のメイキエンジンです。
ミラクルスタート採用、始動性の向上を実現しました。
軽量かつ熱に強いマグネシウム製クラッチケース採用しました。
ナイロンコードも使用可能です。
「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。

用途
お庭の草刈りに。
造園業など緑化管理に。
畦草刈に。
付属品
飛散防止カバー、収納袋、工具(スパナ、L型レンチ、ボックスレンチ)、保護メガネ、刈刃(10”チップソー)、刈刃カバー(移動用)、シングルバンド
トラスコ品番
696-8549
材質
クラッチケース:マグネシウム
長さ(mm)
1770(刈刃除く)
幅(mm)
596
高さ(mm)
434
排気量(mL)
25.6
刈込み幅(mm)
255
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)
0.6
チップソー径(Φmm)
255
始動方式
リコイル
動力
ガソリンエンジン
適合エンジン型式
TBE27DD
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75365188MK270ST-100
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする