絞り込み
質量(kg)
  • 2~2.9kg
  • 1~1.9kg(1)
  • 3~3.9kg(8)
  • 4~4.9kg(64)
  • 5~5.9kg(10)
  • 6~6.9kg(10)
  • 7~7.9kg(10)
  • 8~8.9kg(7)
  • 9~9.9kg(3)
  • 10kg以上(12)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン刈払機・草刈機とは、エンジンを動力として刈刃を高速回転させることで草を刈ってゆく工具のことをいいます。林業や農業に携わる人に使用されることが多いほか、最近では園芸用として一般消費者にも普及しています。それに伴い、作業に危険を伴なう金属刃に代わり、ナイロン製のコードが開発されているほか、軽量の製品や分割して収納できる製品など、より安全性が高く扱いやすい製品へと進化を遂げています。また、排ガスに配慮した、環境にやさしいエンジンを搭載している製品も多くみられます。

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V充電式刈払機 BK-1802L1 京セラインダストリアルツールズ18V充電式刈払機 BK-1802L1京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
●庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所や硬いものに当たった場合でも安全に草刈りができる樹脂ブレードを標準付属した低騒音仕様の充電式刈払機です ●スイングバック式樹脂ブレードを標準付属しているので接触時の衝撃が小さく金属刃よりも安全に草刈りができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です
用途芝から雑草までの刈込み、庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所での刈込み付属品樹脂ブレード(径200mm・3枚刃)×1・補助ハンドル×1・締付ノブ(補助ハンドル取付用)×1・ロールガード×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・飛散防護カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・ボルトカバー×1・充電器(UBC-1803L)×1 ・電池パック(B-1815LA)×1・六角ボルト×1・六角穴付ボルト(M6×25mm)×1・六角穴付ボルト(M6×18mm)×1・ワッシャー×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル・金属8枚刃:ABS・鉄/補助ハンドル・肩掛けバンド:ABS・PA質量(kg)2.3電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400型番BK-1802L1充電時間(分)約69電源タイプ充電式電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh回転数(min-1[回/分])6400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L(入力100V)取扱説明書(1.56MB)刈刃外径(Φmm)200
エンジン刈払機・草刈機