絞り込み
排気量(mL)
  • 21~21.9(2)
  • 22~22.9(1)
ハンドル形状
ハンドル形状
2グリップ(3)
ハンドル形状
ループハンドル(4)
ハンドル形状
両手ハンドル(3)
質量(kg)
  • 3~3.9kg
  • 1~1.9kg(1)
  • 2~2.9kg(1)
  • 4~4.9kg(64)
  • 5~5.9kg(10)
  • 6~6.9kg(10)
  • 7~7.9kg(10)
  • 8~8.9kg(7)
  • 9~9.9kg(3)
  • 10kg以上(12)
タンク容量(L)
  • 0.41(1)
  • 0.5(4)
  • 0.58(1)
ブランド
  • 新ダイワ(2)
  • ゼノア(2)
  • ISEKI(2)
  • 丸山製作所(1)
  • ニッカリ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン刈払機・草刈機とは、エンジンを動力として刈刃を高速回転させることで草を刈ってゆく工具のことをいいます。林業や農業に携わる人に使用されることが多いほか、最近では園芸用として一般消費者にも普及しています。それに伴い、作業に危険を伴なう金属刃に代わり、ナイロン製のコードが開発されているほか、軽量の製品や分割して収納できる製品など、より安全性が高く扱いやすい製品へと進化を遂げています。また、排ガスに配慮した、環境にやさしいエンジンを搭載している製品も多くみられます。

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機 新ダイワ刈払機新ダイワ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1燃料タンク容量(L)0.41スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9
肩掛式刈払機 SED2200W ニッカリ肩掛式刈払機 SED2200Wニッカリ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
超軽量モデル(23cc最軽量)です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)3.9タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)3.3
肩掛け刈払機 農業向け BC2020L ゼノア肩掛け刈払機 農業向け BC2020Lゼノア
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)3.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7ハンドル形状ループハンドル
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
様々な作業にマッチング 軽さとパワーのベストバランスモデル防振性・再加速性はそのままに「タフネス」をプラスした「新AVS」を搭載細部までこだわりの軽量化!
付属品刈刃(チップソー)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ材質操作桿:高強度アルミ使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)排気量(cm3)エンジン:22.8
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
女性向けの軽量仕様。ハンドル高さや刃の角度を女性が使いやすくしています。
付属品チップソー230mm質量(kg)3.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×545×465燃料タンク容量(L)0.5チップソー寸法(mm)230ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式丸山DE213振動3軸合成値(m/s2)2.9排気量(cm3)21
肩掛式刈払機 CZX2210T ISEKI肩掛式刈払機 CZX2210TISEKI
119,800税込131,780
1セット(2台)
7日以内出荷
シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。
全長(mm)1830質量(kg)3.6タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状2グリップ適合バンド片方肩掛けエンジン型式G20LS排気量(cc)21.7
肩掛式刈払機 CZX2210L ISEKI肩掛式刈払機 CZX2210LISEKI
119,800税込131,780
1セット(2台)
7日以内出荷
シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。
全長(mm)1830質量(kg)3.7タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド片方肩掛けエンジン型式G20LS排気量(cc)21.7
肩掛け刈払機 農業向け ゼノア肩掛け刈払機 農業向けゼノア
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様パイプ:標準サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7全長(cm)184.4パイプ直径(Φmm)24
エンジン刈払機・草刈機