絞り込み
排気量(mL)
  • 25~25.9(4)
  • 30~30.9(1)
  • 32~32.9(1)
ハンドル形状
ハンドル形状
ループハンドル(2)
ハンドル形状
両手ハンドル(6)
質量(kg)
  • 5~5.9kg
  • 1~1.9kg(1)
  • 2~2.9kg(1)
  • 3~3.9kg(8)
  • 4~4.9kg(64)
  • 6~6.9kg(10)
  • 7~7.9kg(10)
  • 8~8.9kg(7)
  • 9~9.9kg(3)
  • 10kg以上(12)
タンク容量(L)
  • 0.45(1)
  • 0.58(1)
  • 0.6(3)
  • 0.63(1)
  • 0.68(1)
  • 0.71(1)
ブランド
  • ゼノア(2)
  • 工進(1)
  • 新ダイワ(1)
  • ナカトミ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • カーツ (KAAZ)(1)
  • 丸山製作所(1)
  • ニッカリ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン刈払機・草刈機とは、エンジンを動力として刈刃を高速回転させることで草を刈ってゆく工具のことをいいます。林業や農業に携わる人に使用されることが多いほか、最近では園芸用として一般消費者にも普及しています。それに伴い、作業に危険を伴なう金属刃に代わり、ナイロン製のコードが開発されているほか、軽量の製品や分割して収納できる製品など、より安全性が高く扱いやすい製品へと進化を遂げています。また、排ガスに配慮した、環境にやさしいエンジンを搭載している製品も多くみられます。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン刈払機 飛散防護カバー付き ナカトミエンジン刈払機 飛散防護カバー付きナカトミ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト安定した作業ができる両手ハンドル仕様手元スイッチで素早く安全に使用可操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心
用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4 刃数40P使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)エンジン刈払機30(cm3) (両手)BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
エンジン肩掛式刈払機 ゼノアエンジン肩掛式刈払機ゼノア(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。仕様肩掛式セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2630A京セラインダストリアルツールズ
36,980税込40,678
1台
欠品中
●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)255
KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U工進
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
軽く引ける!すぐ掛かる!女性でも"ラクに始動でき草刈機
用途雑草の草刈り質量(kg)5.4燃料タンク容量(L)0.45関連資料(2.73MB)
エンジン刈払機 ゼノアエンジン刈払機ゼノア(2件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
用途山林・造園・プロ向け刃の種別10"チップソー(255×40P)キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ始動方式EZスタート
肩掛式刈払機 SED350L ニッカリ肩掛式刈払機 SED350Lニッカリ
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
圧倒的なパワーの高排気量モデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)5.9排気量(mL)32.6ハンドルループハンドル全長×全幅W×全高(mm)1820×260×244エンジンタイプTB33PFD振動3軸合成値(m/s2)5.8
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
ハードな使用に耐えるプロ仕様ニューラークベルト付
付属品チップソー255mm燃料タンク容量(L)0.6チップソー寸法(mm)255ハンドル形状両手ハンドル
刈払機 XP260C(W) カーツ (KAAZ)刈払機 XP260C(W)カーツ (KAAZ)
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
刈払機 4サイクルタイプ
質量(kg)5.8ハンドル両手ハンドル寸法(cm)181×56×41燃料タンク容量(L)0.58エンジンメーカーホンダ GX25 25.0cm3使用刃物チップソー255
エンジン刈払機 RM3032-PTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3032-PTD新ダイワ
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
タフな薮にも負けない、排気量30cm3の高出力&高トルクモデル。 プロユーザー用に開発された新型エンジンを搭載し、林業・造園プロのハード作業にも対応します。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、ソケットレンチ、トルクスレンチ、肩掛けバンド質量(kg)5.6レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×273×257燃料タンク容量(L)0.71スパークプラグNGK CMR7H-10始動方式リコイルスタータハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)4.6排気量(cm3)30.5
エンジン刈払機・草刈機