4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
8(1)
10(1)
15(1)
20(1)
エアーリールとコードリールの2連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。 付属品取付け吊り金具、メスカプラ トラスコ品番379-9769 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)336 高さ(mm)341 奥行(mm)376 定格電圧(V)125 定格電流(A)6 ホース内径(Φmm)6.5
1台
61,980 税込68,178
22日以内出荷

小型・軽量で場所を取りません。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
用途機械や装置へ組付け、電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。 付属品取付けベース一式、200V 20A 3P接地コンセントプラグ・ソケット トラスコ品番660-5075 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 形状コンセント仕様:接地3P20Aソケット 幅(mm)164 グレー 高さ(mm)314 タイプ電線種:SVCT 奥行(mm)290 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)5 電線仕様-長さ(m)8 電線仕様-芯数4C コンセント仕様1個数 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
39,980 税込43,978
22日以内出荷

使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。 仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定 付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ 適合二次側先端:アースクリップ 材質ドラム本体:アルミ製 本体寸法(mm)430×390×220 一次側ケーブル
1台
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。 付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板 トラスコ品番630-4239 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)179 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3PX2 2PX1 定格電流(A)6 先端形状着脱式LEDライト 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-芯数3C コンセント仕様12A/125V 電線仕様SVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 明るさ(Lm)500
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります