絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7600
- 11000(6)
- 12000(14)
- 13000(10)
- 13500(13)
- 13600(6)
- 14000(8)
- 14600(7)
- 15000(21)
- 18000(9)
- 19000(7)
- 20000(29)
- 22000(29)
- 24000(14)
- 25000(28)
- 30000(16)
- 35000(11)
- 40000(9)
- 50000(7)
- 60000(13)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ホース取付口
- 3/8(6)
- 1/2(1)
- 5/8(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.51(1)
- 0.55(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.11(1)
- 1.15(2)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(1)
- Sun Ken(1)
- YoshidaTools(3)
- ユタニ(1)
- 不二空機(3)
- 吉田工作所(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- 日東工器(2)
- 東空販売(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
商品豆知識

マイトン MYGシリーズ
日東工器(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷から6日以内出荷新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!使用圧力範囲(MPa)0.6
マイトン MYSシリーズ
日東工器¥61,980税込¥68,1781台当日出荷から翌日出荷グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。使用圧力範囲(MPa)0.6
エアアングルグラインダー
不二空機¥68,980税込¥75,8781台当日出荷従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました用途180mm砥石採用の重研削用に付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチトラスコ品番390-7001全長(mm)229無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.6排気口側方ホース取付口Rc3/8適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
120° アングルグラインダー
YoshidaTools¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から8日以内出荷YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
ベビーアングルグラインダー(180mm)
YoshidaTools(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM全長(mm)252最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロールねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)180×6×22無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1頭部高さ(mm)89
アングルグラインダー
吉田工作所¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から翌々日出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向横
Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー
Sun Ken¥67,980税込¥74,7781台当日出荷耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。材質SUS、アルミ、鋼、樹脂排気方向側方
ストレートグラインダ
東空販売¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷シンプルな構造で優れた耐久性。 TOKU独自の排気機構で高い静音性。用途切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能材質鉄使用エアーホース内径(Φmm)Φ12.7砥石周速度(m/min)最高3000
アングルグラインダー ペーパー用
不二空機¥69,980税込¥76,9781台48日以内出荷全長(mm)245質量(kg)1.8(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.15砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.2砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ)頭部高さ(mm)98
長軸ストレートグラインダー オフセットといし用
不二空機¥89,980税込¥98,9781台93日以内出荷全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.00砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW3/8-16
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
棒グラインダー
YoshidaTools¥43,980~税込¥48,378~1台8日以内出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
アングル型グラインダ
ユタニ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から翌々日出荷安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方