絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
- 18000(1)
- 20000(2)
- 22000(1)
- 25000(2)
ホース取付口
- 1/4(3)
空気消費量(m3/min)
- 0.113
- 0.057(4)
- 0.16(11)
- 0.17(8)
- 0.18(8)
- 0.2(13)
- 0.25(9)
- 0.26(5)
- 0.3(14)
- 0.38(5)
- 0.4(32)
- 0.45(17)
- 0.5(10)
- 0.51(7)
- 0.55(9)
- 0.59(5)
- 0.6(6)
- 0.68(9)
- 1(14)
- 1.1(11)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- BAHCO(バーコ)(3)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- SUNMATCH(3)
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
商品豆知識

3インチェアカットオフツール
BAHCO(バーコ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型、軽量で作業性抜群です。 スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界トラスコ品番471-5292全長(mm)195質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10![ミニアングルグラインダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104686-250528-02.jpg)
ミニアングルグラインダー
REX(レックス)[自動車用品]¥12,980税込¥14,2781台当日出荷軸径(Φmm)コレット:3・6全長(mm)122質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62
マイクロミニアングルグラインダー
SUNMATCH¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷22PMカプラ付 #60砥石付全長(mm)129質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)81パッドサイズ(mm)50
アングルグラインダー
SUNMATCH¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷22PMカプラ付全長(mm)239質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)83スピンドルM10×1.5パッドサイズ(mm)100
ミニダイグラインダー
SUNMATCH¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷コンパクト設計細かな切削に最適 22PMカプラ付軸径(Φmm)3・6全長(mm)121質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)
ダイグラインダーロング(3mm+6mm)
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。 3mm、6mmコレットが付属しています。用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨にトラスコ品番471-5381全長(mm)258質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4排気方向側方
エアアングルグラインダー
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。用途狭い個所などの軽研磨にトラスコ品番471-5306全長(mm)170質量(g)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口Rc1/4排気方向後方





![ミニアングルグラインダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104686-250528-02.jpg)