絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 20000(4)
- 21000(1)
- 23000(1)
- 30000(1)
- 54000(1)
- 60000(3)
ホース取付口
- 1/4(7)
空気消費量(m3/min)
- 0.2
- 0.057(4)
- 0.113(7)
- 0.16(11)
- 0.17(8)
- 0.18(8)
- 0.25(9)
- 0.26(5)
- 0.3(14)
- 0.38(5)
- 0.4(32)
- 0.45(16)
- 0.5(10)
- 0.51(7)
- 0.55(9)
- 0.59(5)
- 0.6(6)
- 0.68(9)
- 1(14)
- 1.1(11)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Axel(4)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- エス・ピー・エアー(4)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
商品豆知識

マイクログラインダー
Axel(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)仕様パッケージケース付、排気方法/後方全長(mm)137質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])54000外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3ホース接続口(エア源側)カプラ1/4チャッキング径3mm
エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気
¥17,980税込¥19,7781個当日出荷作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
新マイクロアングルグラインダー120
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230回転数(min-1[r.p.m])21000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75空気消費量(m3/min)0.2排気方向後方
新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用)
ヤナセ(柳瀬)¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷先端パーツが多い3mmコレットタイプを作業しやすい120度の角度 に設定しました。全長(mm)155質量(g)230使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19空気消費量(m3/min)0.2取付穴径(Φmm)3排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)
エス・ピー・エアー¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。トラスコ品番541-5209全長(mm)194質量(kg)0.56空気消費量(m3/min)0.2
6.0mmダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
MRAグラインダ エコぐら MRA
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(当社調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(当社調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
マイクログラインダー
Axel¥45,980税込¥50,5781台12日以内出荷静音(60dBA)・耐震・耐久性に優れています。高速回転または加熱防止に最高のインブッシュ・アウトブッシュを採用し、マイクログラインダーにして頑強さ抜群です。ハウジングにウレタンを使用し冷たさを感じさせず、ハウジングも太く一般的なマイクログラインダー以上に作業性、使いやすさ抜群です。耐久性を向上させた特殊(成型品)を採用。全長(mm)133質量(g)120回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3排気口後方
マイクログラインダー
Axel¥33,980税込¥37,3781台12日以内出荷小径軸付砥石(1.5Φ以下)に最適です。チャックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピンドルコレット採用。フロント部に3個のシールベアリングを使用し、摩擦時のシンブレに対しても抜群です。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。全長(mm)133質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3排気口後方
マイクログラインダー
Axel¥48,980税込¥53,8781台7日以内出荷強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります全長(mm)155質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3排気口後方
ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ)
エス・ピー・エアー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
ダイ・グラインダー
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781台当日出荷超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方