絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
ホース取付口
- 5/16
- 1/4(134)
- 3/8(46)
- 1/2(3)
- 5/8(2)
- その他(12)
空気消費量(m3/min)
- 0.085(1)
ブランド
- REX(レックス)[自動車用品](1)
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
商品豆知識
![ストリッピングツール REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104695-250528-02.jpg)
ストリッピングツール
REX(レックス)[自動車用品]¥15,980税込¥17,5781台当日出荷全長(mm)217質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(L/min)85パッドサイズ(mm)88ねじサイズ5/16-24




![ストリッピングツール REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104695-250528-02.jpg)