絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 7600(14)
  • 12000(14)
  • 13000(9)
  • 13500(13)
  • 14000(9)
  • 14600(9)
  • 15000(24)
  • 18000(9)
  • 19000(7)
  • 20000(26)
  • 22000(31)
  • 23000(6)
  • 24000(15)
  • 25000(30)
  • 30000(16)
  • 35000(10)
  • 40000(10)
  • 50000(7)
  • 60000(15)
  • 65000(7)
ホース取付口
  • 1/4(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.28(1)
  • 0.34(1)
  • 0.86(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 宮川工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー式ハンディR面取り機 宮川工業エアー式ハンディR面取り機宮川工業(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
4Rチップにより、鋭角鈍角でもR2以上のなめらかなR面を確保出来ます。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適仕様最小加工半径:R17質量(kg)3.3使用圧力(MPa)0.49~0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000相当使用チップ専用超硬チップ(3R)(8面)空気消費量(m3/min)0.86面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当最小板厚(mm)重ね加工:9カッター3枚刃
5インチェアディスクグラインダー BAHCO(バーコ)5インチェアディスクグラインダーBAHCO(バーコ)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口PT1/4トラスコ品番471-5390全長(mm)250質量(kg)2.22使用空気圧力(MPa)0.63排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
SI ディスクグラインダー SHINANO(信濃機販)SI ディスクグラインダーSHINANO(信濃機販)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れたグラインダーです。
用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り空気消費量(m3/min)0.28形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68スロットル方式レバー
研削(グラインダー)