絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • Axel(3)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ムラキ(2)
  • JTC(2)
  • 瓜生製作(1)
  • 大見工業(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ユタニ(1)
  • YoshidaTools(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • 吉田工作所(1)
  • U TOOLS(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22000
  • 1000~20000(16)
  • 7600(15)
  • 12000(19)
  • 13000(10)
  • 13500(16)
  • 14000(9)
  • 14600(9)
  • 15000(28)
  • 18000(10)
  • 19000(8)
  • 20000(30)
  • 23000(7)
  • 24000(17)
  • 25000(32)
  • 30000(22)
  • 35000(12)
  • 40000(25)
  • 60000(16)
  • 65000(7)
ホース取付口
  • 1/4(14)
空気消費量(m3/min)
  • 0.076(1)
  • 0.084(2)
  • 0.113(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.33(1)
  • 0.4(8)
  • 0.45(2)
  • 0.47(2)
  • 0.48(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.683(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウエアーグラインダー 軸付砥石用モノタロウ(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.4MB)
エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウエアーグラインダー セット 軸付砥石用モノタロウ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5全長(mm)190本体質量(kg)0.68使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.5MB)
エアーリューター JTCエアーリューターJTC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)175質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアングルグラインダー CUSTOR(クストー)ミニアングルグラインダーCUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6仕様セフティレバー式質量(g)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用ホース内径(Φmm)6.5以上外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75空気消費量(m3/min)0.076エアーインレットNPT1/4排気方式後方排気式コレット径(Φmm)6.0(1/4)
ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) YoshidaToolsベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸)YoshidaTools(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000ねじ寸法(ホース口金)RC1/4付属品カプラプラグNL-22PMコレットサイズ(mm)6最大外径(mm)37推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
ダイグラインダー 日本ニューマチック工業ダイグラインダー日本ニューマチック工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
TOPミニサンダー ヤナセ(柳瀬)TOPミニサンダーヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22000使用圧力(MPa)0.44~0.58空気消費量(m3/min)0.6頭部高さ(mm)58サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアングルグラインダー REX(レックス)[自動車用品]ミニアングルグラインダーREX(レックス)[自動車用品]
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
軸径(Φmm)コレット:3・6全長(mm)122質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62
ベビーグラインダー 吉田工作所ベビーグラインダー吉田工作所
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向
ベビーアングルグラインダー TRUSCOベビーアングルグラインダーTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用 U-TOOLS (埼玉精機)ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400全長(mm)135質量(kg)0.5高さ(mm)80口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))90
強力ロンググラインダー Axel強力ロンググラインダーAxel
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷
頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
エアーグラインダー JTCエアーグラインダーJTC
16,980税込18,678
1個
当日出荷
回転数22000rpm全長(mm)108質量(kg)0.42ディスク厚さ(mm)2&3(段含む8mm)RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(mm)50
高速研磨型ダイグラインダー SHINANO(信濃機販)高速研磨型ダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コレット式。 ストレート形状タイプ。
用途金属の加工研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.33ホース取付口Rc1/4トラスコ品番827-9811全長(mm)170質量(kg)0.6先端工具:軸径6mm(砥石)使用空気圧力(MPa)6コレットサイズ(mm)6排気方向後方
ロングダイグラインダーΦ6 ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)ロングダイグラインダーΦ6 ロータリー式U-TOOLS (埼玉精機)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)300全長(mm)335質量(kg)0.95高さ(mm)37口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
エアロスピン(ストレートタイプ) 大見工業エアロスピン(ストレートタイプ)大見工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。ホース取付口Rc1/4仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
TOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式) U TOOLSTOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式)U TOOLS
25,980税込28,578
1台
当日出荷
小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。
用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚トラスコ品番278-1232全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式側方ホース取付口G1/4
ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)ダイグラインダー ストレートSHINANO(信濃機販)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
高速研削型 セーフティレバー付 後方排気式
ホース内径(Φmm)6.5コレットサイズ(mm)3コンプレッサー(kW)2.2
エアーグラインダー PROMOTE(プロモート)エアーグラインダーPROMOTE(プロモート)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
エアーグラインダーは、金型修正、各種工業部品のバリ取りなど研削作業に最適なエアーグラインダーです。安全ストッパーを採用しておりますので誤っての起動を防止します。後方排気です。
用途金型修正、各種工業部品のバリ取りなど研削作業に。寸法(mm)【エアインレット】6.35シルバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6
エアグラインダーストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダーストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
アングルダイグラインダー TRUSCOアングルダイグラインダーTRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6778全長(mm)135高さ(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口G1/4アズワン品番65-1968-41口金寸法(mm)1/4
90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)NSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から40日以内出荷
ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
ダイグラインダーΦ6(後方排気) U-TOOLS (埼玉精機)ダイグラインダーΦ6(後方排気)U-TOOLS (埼玉精機)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)450全長(mm)168質量(kg)0.57高さ(mm)41口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT砥石径(Φmm)50騒音レベル(dB(A))80
強力型グラインダー Axel強力型グラインダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
強力型グラインダー Axel強力型グラインダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)140質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
MRA エアグラインダ ムラキMRA エアグラインダムラキ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式
最高回転速度(min-1)22000ホース取付口RC1/4付属品11mmスパナ、17mmスパナトラスコ品番754-2780質量(kg)0.4チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)280排気方式前方排気
MRA エアグラインダ ムラキMRA エアグラインダムラキ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方 回転数調整機能付
最高回転速度(min-1)22000ホース取付口RC1/4付属品14mmスパナ、19mmスパナトラスコ品番754-2798質量(kg)0.68タイプ標準チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)280排気方式後方排気
ベビーグラインダペンシル型 ユタニベビーグラインダペンシル型ユタニ
38,980税込42,878
1台
当日出荷
レバー式とグリップハンドル式があります。 軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。
用途金型の仕上げ作業。チャック内径(Φmm)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.59
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
1台
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約174(砥石なし)質量(kg)約0.65(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75
ベビーアングルグラインダー U-TOOLS (埼玉精機)ベビーアングルグラインダーU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途塗膜はがしや錆び落とし作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT砥石径(Φmm)50騒音値(dB)80
研削(グラインダー)