絞り込み
ブランド
  • アルゴファイルジャパン
  • モノタロウ(17)
  • ミニター(64)
  • 不二空機(48)
  • エスコ(38)
  • 永興電機工業(34)
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • NSK(ナカニシ)(29)
  • 日本ニューマチック工業(29)
  • ムラキ(23)
  • エス・ピー・エアー(21)
  • YoshidaTools(20)
  • ウシオ(UHT)(18)
  • Axel(17)
  • ヨコタ工業(16)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • 瓜生製作(15)
  • 日東工器(13)
  • ベッセル(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(11)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800~12500(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルティマ セブン アルゴファイルジャパンアルティマ セブンアルゴファイルジャパン
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップオートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。
用途樹脂、木工のやすり掛け付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種トラスコ品番537-3542全長(mm)187電源(V)AC100~240定格入力(VA)12 0.5A往復回数(回/min)(可変)1000~5000振動数(回/min-1)1000~5000
アルティマオートトルク アルゴファイルジャパンアルティマオートトルクアルゴファイルジャパン
11,980税込13,178
1台
当日出荷
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。仕様無段階変則ハンディルーター付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0トラスコ品番257-6125軸径(Φmm)2.35、3.0全長(mm)161無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500チャック内径(Φmm)2.34、3.0入力電圧(V)18定格時間(分)30定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hzハンドピース寸法(mm)161外径(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0最大トルク(N・cm)2.4
スターライトネクスト アルゴファイルジャパンスターライトネクストアルゴファイルジャパン
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
用途軽作業の削り、磨き、バリ取りなどに
ハイグレードダイヤカッター アルゴファイルジャパンハイグレードダイヤカッターアルゴファイルジャパン
1,898税込2,088
1本
当日出荷
研削力に優れ耐久性にも定評があります。カッティングや溝加工に適しています。
用途焼入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に。仕様2.34Φ#200トラスコ品番198-0702
アルティマ用 先端アタッチメント アルゴファイルジャパンアルティマ用 先端アタッチメントアルゴファイルジャパン
459税込505
1本
当日出荷
アルティマ7、アルティマ5(e)用のビットです
用途作業面積が狭い範囲の修正に向いているトラスコ品番411-1883
スターライトハンドピース2.35mm仕様 アルゴファイルジャパンスターライトハンドピース2.35mm仕様アルゴファイルジャパン
21,980税込24,178
1本
当日出荷
トラスコ品番657-5631
ベスディア セラミックファイバーストーン アルゴファイルジャパンベスディア セラミックファイバーストーンアルゴファイルジャパン
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。
用途金型研磨、精密バリ取りに。トラスコ品番201-7420全長(mm)100厚さ×幅W(mm)1×10
卓上集塵機ラップボード7用バッテリー アルゴファイルジャパン卓上集塵機ラップボード7用バッテリーアルゴファイルジャパン
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
小型高性能バッテリーです。
トラスコ品番257-6144全長(mm)40外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
卓上集塵機 ラップボード7 用専用フィルター アルゴファイルジャパン卓上集塵機 ラップボード7 用専用フィルターアルゴファイルジャパン
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷
PM2.5も吸着する高性能フィルターです。
トラスコ品番257-6145全長(mm)110外径(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
平板用ホルダー アルゴファイルジャパン平板用ホルダーアルゴファイルジャパン
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
アルティマファイブで、平板形状のストーンを使用するためのホルダーです。
トラスコ品番217-6717セット内容平板用ホルダー、六角レンチ全長(mm)82質量(g)5アズワン品番64-8403-45
研削(グラインダー)