絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • ミニター(65)
  • 不二空機(48)
  • 永興電機工業(34)
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • NSK(ナカニシ)(29)
  • 日本ニューマチック工業(29)
  • ムラキ(23)
  • エス・ピー・エアー(21)
  • YoshidaTools(20)
  • ウシオ(UHT)(18)
  • Axel(17)
  • ヨコタ工業(16)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • 瓜生製作(15)
  • 日東工器(13)
  • ベッセル(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(11)
  • ニューレジストン(10)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(1)
  • 16000(1)
  • 20000(1)
  • 21000(1)
  • 23000(1)
  • 24000(1)
  • 25000(4)
  • 30000(1)
  • 54000(1)
  • 100000(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.057(1)
  • 0.0736(1)
  • 0.076(1)
  • 0.11(1)
  • 0.114(1)
  • 0.115(1)
  • 0.155(1)
  • 0.17(2)
  • 0.228(1)
  • 0.35(1)
  • 0.45(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型) エスコ18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HL
25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ25,000rpm エアーグラインダーキットエスコ
10,400税込11,440
1台
翌日出荷
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダーエスコ
12,300税込13,530
1セット
翌日出荷
プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)アズワン品番65-3882-99
エアーダイグラインダーキット エスコエアーダイグラインダーキットエスコ
10,100税込11,110
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mmアズワン品番65-2111-62
24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダーエスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
アズワン品番64-2198-34
25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダーエスコ
8,150税込8,965
1台
当日出荷
全長(mm)150質量(g)360使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)76チャック寸法(mm)6吸入口サイズ1/4"アズワン品番64-2198-33使用コンプレッサ5HP以上
18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型) エスコ18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HK
22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダーエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HA
エアーダイグラインダー エスコエアーダイグラインダーエスコ
5,240税込5,764
1セット
翌日出荷
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
全長(mm)155質量(g)360規格【吸入口】Rc (PT)1/4"使用圧力0.63MPA空気消費量(L/min)228回転数【無負荷】25000rpm使用コンプレッサ1.5~2.2kwチャックサイズ6mm
エアーダイグラインダー エスコエアーダイグラインダーエスコ
19,500税込21,450
1台
翌日出荷
小型・軽量。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはレバータイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレータ、コレット:3mm、専用スパナ14Hex(2個)全長(mm)166質量(g)640規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】20000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm振動3軸合成値(m/s2)3.12
エアーダイグラインダー エスコエアーダイグラインダーエスコ
19,500税込21,450
1台
翌日出荷
小型・軽量なので狭い場所の作業に便利。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはグリップタイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレーター、コレット:3mm、専用スパナ(2個)全長(mm)181質量(g)660規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】21000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm
エアーカットオフグラインダー エスコエアーカットオフグラインダーエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
プラグ付き。
全長(mm)245質量(g)1100規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)350回転数【無負荷】16000rpm適合砥石サイズ直径75mm×穴径9.5mm使用コンプレッサ2.2kW
エアーダイグラインダー (ミニ) エスコエアーダイグラインダー (ミニ)エスコ
5,400税込5,940
1台
翌日出荷
プラグ付き。コンパクトボディのため狭い空間での作業に適しています。
全長(mm)120質量(g)307規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)110回転数【無負荷】30000rpm使用コンプレッサ2.2kwチャックサイズ6mm
[EA809PX-21用] タングステンカッター エスコ[EA809PX-21用] タングステンカッターエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]タングステンカッター 木材の切削(ウッドカーピングなど)
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-55
[EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入) エスコ[EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入)エスコ
960税込1,056
1個(3個)
翌日出荷
[EA809PX-21用]切断砥石 金属、プラスチックなどの切断
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):1.3●最大回転数:15,000rpm●入数:3枚アズワン品番65-2222-54
[EA809PX-1用] サンドペーパーセット エスコ[EA809PX-1用] サンドペーパーセットエスコ
675税込743
1セット(3枚)
翌日出荷
[EA809PX-1用]サンドペーパーセット やすりペーパーの裏面にのりが付いているので、アーバーの取り付けが簡単です。
仕様●番手:#240●形状:3シート(1シートに4種類形状が各5個)太鼓型・三角・丸・四角アズワン品番65-2222-39
[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目) エスコ[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目)エスコ
1,780税込1,958
1セット(3枚)
翌日出荷
[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(細目・#240) 研磨、磨き、さび落とし
仕様●粒度:#240●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚アズワン品番65-2222-53
[EA809PX-21用] ラジアルフラップディスク エスコ[EA809PX-21用] ラジアルフラップディスクエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]ラジアルフラップディスク 金属、木材の切削、研磨に
仕様●粒度:#100●ディスク径:Φ50mm●直径(mm):50●厚さ(mm):13●穴径(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-52
[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(粗目) エスコ[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(粗目)エスコ
1,780税込1,958
1セット(3枚)
翌日出荷
[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(粗目・#120) 研磨、磨き、さび落とし
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚アズワン品番65-2222-51
[EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用) エスコ[EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]オフセット砥石 ガラス、石材などの切削、研磨
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●穴径(mm):10アズワン品番65-2222-50
[EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石 エスコ[EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石エスコ
10,100税込11,110
1個
8日以内出荷
[EA809PX-21用]ダイヤモンド砥石 刃物研磨、金属の精密研磨、ガラスの研磨、石材の研磨などに
仕様●粒度:#150●直径(mm):50●厚さ(mm):1●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-49
[EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用 エスコ[EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]フラップディスク 金属、木材の切削、研磨に
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-48
[EA809PX-21用] ナイロンブラシセット エスコ[EA809PX-21用] ナイロンブラシセットエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]ナイロンブラシセット 研磨、磨き、サビ落としに
仕様●セット内容:専用ディスク粗目#120細目#240(各1枚)●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-47
[EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用) エスコ[EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用)エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]オフセット砥石 各種金属の研磨、仕上げに
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-46
マイクロディスクグラインダー エスコマイクロディスクグラインダーエスコ
26,100税込28,710
1台
翌日出荷
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー 塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:11,000rpm●重量:630g●全長:260mm●定格使用時間:15分●砥石サイズ:50×10(厚さ)×10(穴径)mm●コード長:2m●付属品:ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチアズワン品番65-2222-45
エアーマイクログラインダー エスコエアーマイクログラインダーエスコ
46,000税込50,600
1台
翌日出荷
23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型) エスコ23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)エスコ
29,500税込32,450
1台
翌日出荷
付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"アズワン品番64-7822-60使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
19,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダー エスコ19,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダーエスコ
14,100税込15,510
1台
翌日出荷
アズワン品番64-7822-31
100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー エスコ100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダーエスコ
137,000税込150,700
1個
翌日出荷
全長(mm)129質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])100000空気消費量(L/min)170チャック寸法(mm)3
4,090rpm エアーマルチグラインダーセット エスコ4,090rpm エアーマルチグラインダーセットエスコ
65,200税込71,720
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA162SR
11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー エスコ11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダーエスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA162SB
22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダーエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HC
22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダーエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HB
60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダーエスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159DA-5
エアーマイクログラインダー エスコエアーマイクログラインダーエスコ
42,200税込46,420
1台
翌日出荷
最大回転数(min-1[r.p.m])54000空気消費量(L/min)57付属品ケース、チャック締め付け用スパナ2本、ワンタッチカプラ・オス1個、3mm軸付砥石5本エスコ品番EA159DA質量(g)400チャック寸法(inch)1/8(3mm)使用圧力(MPa)0.64ケース寸法(mm)160×215×60ホース長さ(m)1.36ハンドル長さ(mm)135所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
エアーダイグラインダー エスコエアーダイグラインダーエスコ
24,300税込26,730
1台
翌日出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)115エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640使用圧力(MPa)0.64チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズ1/4inchPT
エアーグラインダー エスコエアーグラインダーエスコ
29,300税込32,230
1台
翌日出荷
最大回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)114付属品スパナ(大・小)エスコ品番EA159DD全長(mm)194質量(g)600チャック寸法(inch)1/4(6mm)使用圧力(MPa)0.64所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
エアーアングルグラインダー エスコエアーアングルグラインダーエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
用途錆落し、研磨等に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)170エスコ品番EA162DA全長(mm)220質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.58所要圧縮機(kw)2.2適合砥石サイズ直径:100、穴径:16吸入口サイズ1/4inchPT
研削(グラインダー)