絞り込み
ブランド
  • 東京オートマック
  • モノタロウ(17)
  • ミニター(65)
  • 不二空機(49)
  • エスコ(38)
  • 永興電機工業(34)
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • NSK(ナカニシ)(29)
  • 日本ニューマチック工業(29)
  • ムラキ(23)
  • エス・ピー・エアー(21)
  • YoshidaTools(20)
  • ウシオ(UHT)(18)
  • Axel(17)
  • ヨコタ工業(16)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • 瓜生製作(15)
  • 日東工器(13)
  • ベッセル(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(11)
  • ニューレジストン(10)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 15000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴーゼログラインダー 木材・プラスチック加工セット 東京オートマックゴーゼログラインダー 木材・プラスチック加工セット東京オートマック
49,980税込54,978
1台
当日出荷
先細(50ミリ)の高速カッターで、快切削・研削・切断・研磨をします。 先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。 狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。 細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。
用途木彫、木工品などの荒彫りやサンディング、木材、各種ボード類の溝削り、精密切断など、木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000仕様二重絶縁構造(アース不要)トラスコ品番758-3605セット内容ウッド(木)カッター「W50」2枚、渦サンダー「S50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個材質ポリカーボ、ステンレス、カーボン、樹脂幅(mm)80全長(mm)350質量(kg)1.8高さ(mm)100(ハンドル除く)電源(V)AC100消費電力(W)670定格電流(A)6.7砥石径(Φmm)50電源コード(m)2.5定格時間(分)30握り径(Φmm)62×63振動3軸合成値(m/s2)3.5
ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット 東京オートマックゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット東京オートマック
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
先細(50ミリ)の高速回転で、コンクリート・金属などを研削・切断・研磨をします。 先端削り部が良く見え、コンクリート面クラック曲線の追尾が容易(Uカット・Vカット)です。 奥深い箇所にも突っ込みやすい先細フレームと小径ダイヤカッターです。 細かい曲面削り、曲線溝入れ、切断加工できます。
用途コンクリート外壁工事、ビル外壁の補修業、鉄骨品加工、金属成形加工業無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000仕様二重絶縁構造(アース不要)トラスコ品番758-3591セット内容Uカット溶着ダイヤ「U50」1枚、Vカット溶着ダイヤ「V50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個材質人工ダイヤモンド、カーボン、ポリカーボ、ステンレス幅(mm)80全長(mm)350質量(kg)1.8高さ(mm)100(ハンドル除く)電源(V)AC100消費電力(W)670定格電流(A)6.7砥石径(Φmm)50電源コード(m)2.5定格時間(分)30握り径(Φmm)62×63振動3軸合成値(m/s2)3.5
研削(グラインダー)