絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(17)
  • ミニター(71)
  • 不二空機(50)
  • エスコ(38)
  • 永興電機工業(34)
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • NSK(ナカニシ)(29)
  • 日本ニューマチック工業(29)
  • ムラキ(23)
  • エス・ピー・エアー(21)
  • YoshidaTools(20)
  • ウシオ(UHT)(18)
  • Axel(17)
  • ヨコタ工業(16)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • 瓜生製作(15)
  • ベッセル(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(11)
  • ニューレジストン(10)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(1)
  • 420(1)
  • 7600(2)
  • 11000(1)
  • 13000(2)
  • 13700(1)
  • 19000(2)
  • 27000(2)
  • 37500(2)
  • 56500(1)
ホース取付口
  • その他(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.07(1)
  • 0.17(1)
  • 0.22(1)
  • 0.34(1)
  • 0.35(2)
  • 0.39(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(2)
  • 0.54(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイトン MYGシリーズ 日東工器マイトン MYGシリーズ日東工器(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
マイトン MYSシリーズ 日東工器マイトン MYSシリーズ日東工器
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌日出荷
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
エアソニック(空気式マイクログラインダ) 日東工器エアソニック(空気式マイクログラインダ)日東工器
32,980税込36,278
1台
当日出荷
高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500空気消費量(m3/min)0.17付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
エアソニック 日東工器エアソニック日東工器(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途ロックレバー式ローターリーバー用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6344全長(mm)170.7質量(kg)0.45空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
エアソニック 日東工器エアソニック日東工器(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
用途砥石専用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個トラスコ品番116-6336全長(mm)135.5質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
エアアングルグラインダー”マイトン” 日東工器エアアングルグラインダー”マイトン”日東工器
39,980税込43,978
1台
当日出荷
4インチ中~重研削用低頭タイプのグラインダで、ロックレバーになっています。
用途研削作業に。仕様前方排気トラスコ品番653-3742全長(mm)211無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.54ホース取付口ハイカプラ20PMRoHS指令(10物質対応)対応適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×15
エアソニック 日東工器エアソニック日東工器
37,980税込41,778
1台
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式砥石用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6352全長(mm)135.5質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
マイトン MYSシリーズ 日東工器マイトン MYSシリーズ日東工器
58,980税込64,878
1台
当日出荷
空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。
付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2
エアソニック 日東工器エアソニック日東工器
44,980税込49,478
1台
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式ローターリーバー用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6361全長(mm)168質量(kg)0.45空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
マイクロエアーハンド 日東工器マイクロエアーハンド日東工器
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。 冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。 軽量で、低振動です。
用途精密部品などの研削・研磨。空気消費量(m3/min)0.07ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA全長(mm)176質量(kg)0.37チャック能力(mm)3駆動形式リニアタイプ適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3使用空気圧力(MPa)0.59排気方向後方
電動バリカッター 日東工器電動バリカッター日東工器
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能 低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能 プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計 回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です
用途アングル穴バリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])250付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本穴径(Φmm)10~30電源(V)AC100(50/60Hz)シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12定格電流(A)1.4定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.0
マイトン(ジスクサンダ) 日東工器マイトン(ジスクサンダ)日東工器
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
低頭タイプで被削材が見やすいです。グリップチューブで冷感防止します。サイレンサ付で消音効果があります。
用途研磨作業に。2018年トラスコ掲載ページ5 0501
バリカッター 日東工器バリカッター日東工器
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
機械加工後の穴バリ取りに エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能 ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式 エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要
用途穴バリ取り用最大回転数(min-1[r.p.m])420無負荷空気消費量(m3/min)0.22付属品アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mmトラスコ品番759-9391穴径(Φmm)(加工)Φ3~Φ34シャンク径(Φmm)(取付可能)6、8、10、12本体質量(kg)0.75使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
研削(グラインダー)