絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(1)
  • 420(1)
  • 7600(2)
  • 11000(1)
  • 13000(2)
  • 13700(1)
  • 19000(2)
  • 27000(2)
  • 37500(2)
  • 56500(1)
ホース取付口
  • その他(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.07(1)
  • 0.17(1)
  • 0.22(1)
  • 0.34(1)
  • 0.35(2)
  • 0.39(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(2)
  • 0.54(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(16)
  • Axel(14)
  • NSK(ナカニシ)(28)
  • REX(レックス)[自動車用品](13)
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • YoshidaTools(20)
  • アルゴファイルジャパン(32)
  • ウシオ(UHT)(18)
  • エスコ(35)
  • エス・ピー・エアー(19)
  • ミニター(56)
  • ヨコタ工業(16)
  • 不二空機(46)
  • 吉田工作所(20)
  • 日本ニューマチック工業(29)
  • 永興電機工業(34)
  • 浦和工業(25)
  • 瓜生製作(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイトン MYGシリーズ 日東工器

    マイトン MYGシリーズ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
    使用圧力範囲(MPa)0.6
  • マイトン MYSシリーズ 日東工器

    マイトン MYSシリーズ

    日東工器
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
    使用圧力範囲(MPa)0.6
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途リング式ローターリーバー用付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6361種別空気式ダイグラインダ全長(mm)168質量(kg)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    欠品中
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
    用途砥石専用付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個トラスコ品番116-6336種別空気式ダイグラインダ全長(mm)135.5質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイトン MYSシリーズ 日東工器

    マイトン MYSシリーズ

    日東工器
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。
    付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2
  • エアソニック(空気式マイクログラインダ) 日東工器

    エアソニック(空気式マイクログラインダ)

    日東工器
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
    用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)空気消費量(m3/min)0.17使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途ロックレバー式ローターリーバー用付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6344種別空気式ダイグラインダ全長(mm)170.7質量(kg)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • エアアングルグラインダー”マイトン” 日東工器

    エアアングルグラインダー”マイトン”

    日東工器
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    4インチ中~重研削用低頭タイプのグラインダで、ロックレバーになっています。
    用途研削作業に。仕様前方排気トラスコ品番653-3742全長(mm)211無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.54ホース取付口ハイカプラ20PMRoHS指令(10物質対応)対応適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×15
  • マイトン(ジスクサンダ) 日東工器

    マイトン(ジスクサンダ)

    日東工器
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低頭タイプで被削材が見やすいです。グリップチューブで冷感防止します。サイレンサ付で消音効果があります。
    用途研磨作業に。2018年トラスコ掲載ページ5 0501
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途リング式砥石用付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6352種別空気式ダイグラインダ全長(mm)135.5質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • マイクロエアーハンド 日東工器

    マイクロエアーハンド

    日東工器
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。 冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。 軽量で、低振動です。
    用途精密部品などの研削・研磨。全長(mm)176質量(kg)0.37チャック能力(mm)3駆動形式リニアタイプ適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m3/min)0.07ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA排気方向後方
  • 電動バリカッター 日東工器

    電動バリカッター

    日東工器
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能 低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能 プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計 回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です
    用途アングル穴バリ取り付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本穴径(Φmm)10~30電源(V)AC100(50/60Hz)シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12無負荷回転数(min-1[r.p.m])250定格電流(A)1.4定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.0
  • バリカッター 日東工器

    バリカッター

    日東工器
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    機械加工後の穴バリ取りに エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能 ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式 エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要
    用途穴バリ取り用付属品アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mmトラスコ品番759-9391穴径(Φmm)(加工)Φ3~Φ34シャンク径(Φmm)(取付可能)6、8、10、12本体質量(kg)0.75最大回転数(min-1[r.p.m])420使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷空気消費量(m3/min)0.22
研削(グラインダー)