NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業欠品中
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6全長(mm)511砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業当日出荷
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番166-0748砥石寸法(mm)65×13×9.5
NPK ダイヤカッタ 10225日本ニューマチック工業翌日出荷
薄板の切断に最適です。
用途薄板の切断に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4トラスコ品番753-3675セット内容本体、ダイヤモンドホイル(品番:15106870)、カプラプラグ、棒スパナ2個材質鋳物用アルミニウム合金厚さ(mm)1.3全長(mm)298内径(Φmm)10外径(Φmm)54使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
NPK CNSグラインダ 75mm用 10074日本ニューマチック工業翌日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4トラスコ品番753-3951セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)328使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×26×9.5
NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140日本ニューマチック工業当日出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番753-4388セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)174無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK アングルグラインダ 150mm用 10025日本ニューマチック工業4日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3772セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)238使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業8日以内出荷
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番753-3942砥石寸法(mm)65×13×9.5
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077日本ニューマチック工業翌日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(m3/min)0.90ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-3918セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)405使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7
NPK ダイグラインダ(軸付砥石用)日本ニューマチック工業5日以内出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6 mmコレットですが、3 mm もオプションにしてあります。
NPK アングルグラインダ 230mm用 10040日本ニューマチック工業8日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 150mm用 10081日本ニューマチック工業4日以内出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-3926セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)440使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075日本ニューマチック工業8日以内出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-3900セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)366使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70