研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
エアーベルトサンダー (2) サンダー/ポリッシャー (59) 最大回転数(min-1 [r.p.m]): 10000すべて解除
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 (15件のレビュー) 当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途 研磨作業に 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 タイプ 非吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 125 取扱説明書 (8.1MB)
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 (9件のレビュー) 当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途 研磨作業に 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 タイプ 吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 123 取扱説明書 (8.1MB)
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付 (1件のレビュー) 当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途 研磨作業に 付属品 PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、オイル差し、防塵キャップ 全長(mm) 266 質量(kg) 1.96 タイプ 非吸塵式、マジック式 全高(mm) 119 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 400 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 10 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 121 取扱説明書 (32.2MB)
チップサンダー U-TOOLS (埼玉精機) 当日出荷
用途 金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 付属品 レギュレター 全長(mm) 245 質量(kg) 0.71 高さ(mm) 90 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 280 騒音値(dB) 83 パット寸法(mm) 40×86
非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール 欠品中
回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 質量(kg) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 123×119×241 流量(L/min) 400 オービットダイヤ(mm) 10 パッドサイズ(Φmm) 123
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販) (1件のレビュー) 当日出荷
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途 木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 360 ダイヤ寸法(mm) 5 ホース継手 Rc1/4 inch ペーパー寸法(mm) 125
オービタルサンダー ドリームサン KOVAX(コバックス) 欠品中
パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。
630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 全長(mm) 145 品番 9135 質量(g) 630 タイプ 非吸塵 全高(mm) 82 ペーパー寸法(mm) 75×110 空気消費量(m3 /min) 0.4 パッド マジック オービットダイヤ(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付 (1件のレビュー) 当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途 研磨作業に 付属品 PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ 全長(mm) 250 質量(kg) 1.9 タイプ 吸塵式、マジック式 全高(mm) 119 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 400 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 10 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 121 取扱説明書 (32.2MB)
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販) 5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵
用途 マジックタイプ 付属品 ・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ 全長(mm) 154 質量(kg) 0.92 タイプ パッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 騒音値(dB) 88A ペーパー寸法(mm) Φ125 空気消費量(m3 /min) 0.373 エアーインレット 0.25 振動 10.2 オービットダイヤ(mm) 5
コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125 BOSCH(ボッシュ) 当日出荷 から 8日以内出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途 ●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 回転数(min-1 [r.p.m]) 6000~10000 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール 3日以内出荷
回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 質量(kg) 1.1 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 123×94×250 流量(L/min) 350 騒音レベル(dB(A)) 89 オービットダイヤ(mm) 7 パッドサイズ(Φmm) 123
GO9サンダー 日本研紙 6日以内出荷
オービットダイヤ9mmの新ダブルアクションサンダー。非吸塵タイプ。剛goQとの組み合わせで作業時間の短縮。
用途 研磨用 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 適合 推奨ペーパー:日本研紙 マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ穴なしタイプ 質量(kg) 0.96 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 110×12.5×140 空気圧力(MPa) 0.6 空気接続口 1/4 仕様 空気消費量:3CFM
コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ) 翌日出荷 から 翌々日出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途 ●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 回転数(min-1 [r.p.m]) 6000~10000 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
オービタルエアサンダー TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途 パテ研削・木工研削・金属研磨に。 トラスコ品番 161-1422 全長(mm) 135 質量(kg) 0.6 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 75×110 空気消費量(m3 /min) 0.3 ホース取付口 NPT1/4 オービットダイヤ(mm) 3 排気方向 後方 使用ペーパー マジックシートタイプ
非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール 欠品中
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途 パテ研削、金属の目ならし、木地研削 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 ペーパー寸法(Φmm) 125 トラスコ品番 836-8082 セット内容 CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ 材質 アルミ合金 幅(mm) 123 全長(mm) 245 質量(kg) 1.12 高さ(mm) 99 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(m3 /min) 0.35 ホース取付口 G1/4 オービットダイヤ(mm) 10 排気方向 後方 パッドサイズ(Φmm) 123
吸塵式 ダブルアクションサンダー コンパクトツール 当日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途 パテ研削、金属の目ならし、木地研削など 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 ペーパー寸法(Φmm) 125 トラスコ品番 836-1583 セット内容 CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック 材質 アルミ合金 幅(mm) 123 全長(mm) 247 質量(kg) 1.13 高さ(mm) 99 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(m3 /min) 0.35 ホース取付口 G1/4 オービットダイヤ(mm) 10 排気方向 後方 パッドサイズ(Φmm) 123
ダブルアクションサンダーΦ123mm U-TOOLS (埼玉精機) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
レギュレーター付き
用途 塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 全長(mm) 172 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 91 口金 1/4PT ねじ径(mm) パッド:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 380 騒音レベル(dB(A)) 78 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 123
非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール (1件のレビュー) 3日以内出荷
回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 質量(kg) 1.1 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 123×94×250 流量(L/min) 350 騒音レベル(dB(A)) 78 オービットダイヤ(mm) 7 パッドサイズ(Φmm) 123
ダブルアクションサンダー コンパクトツール 3日以内出荷
回転数(min-1 [r.p.m]) 10000(0.6MPa、無負荷時) 質量(kg) 1.0 使用空気圧力(MPa) 10000(0.6MPa、無負荷時) 流量(L/min) 10000(0.6MPa、無負荷時) エアーインレット G 1/4" 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 250×90×123Φ オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 123Φ
ダブルアクション・サンダー コンパクトツール (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途 金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。 寸法(mm) W123×H98×L153 質量(kg) 1.0 流量(L/min) 350 オービットダイヤ(mm) 10 パッドサイズ(mm) 123
ブツ取りサンダー SHINANO(信濃機販) 4日以内出荷
塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。
用途 自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に家電や、楽器等の塗装面補修に 付属品 エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1 質量(kg) 0.56 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 空気消費量(m3 /min) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 83 振動(m/s2 ) 10.2a オービットダイヤ(mm) 3 ペーパー寸法(Φmm) 30
TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP U TOOLS 当日出荷
小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。
用途 金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。 付属品 マジックパットΦ72mm トラスコ品番 278-1245 全長(mm) 198 高さ(mm) 95 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 50・75 空気消費量(m3 /min) 0.28 排気方式 後方 ホース取付口 G1/4 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 45・72
TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P U TOOLS 当日出荷
小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
用途 金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。 トラスコ品番 278-1252 全長(mm) 172 高さ(mm) 91 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3 /min) 0.38 排気方式 後方 ホース取付口 G1/4 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 123
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販) 5日以内出荷
他給式 他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途 のりタイプ 付属品 ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ 全長(mm) 240 質量(kg) 1.29 タイプ パッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 ホース内径(Φmm) 6.5 騒音値(dB) 81/(92)A ペーパー寸法(mm) Φ125 空気消費量(m3 /min) 0.393 振動 12.8/1.7m/s2 オービットダイヤ(mm) 5 コンプレッサー(kW) 2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販) 5日以内出荷
他給式 他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途 マジックタイプ 付属品 ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ 全長(mm) 240 質量(kg) 1.29 タイプ パッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 ホース内径(Φmm) 6.5 騒音値(dB) 81/(92)A ペーパー寸法(mm) Φ125 空気消費量(m3 /min) 0.393 振動 12.8/1.7m/s2 オービットダイヤ(mm) 5 コンプレッサー(kW) 2.2
吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D コンパクトツール 3日以内出荷
オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途 研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm) 123×119×225 質量(kg) 1.6 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 ペーパー寸法(mm) (適合)Φ125 流量(L/min) 400 騒音レベル(dB(A)) 87 オービットダイヤ(mm) 10 パッドサイズ(mm) Φ123
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4 コンパクトツール 3日以内出荷
オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途 研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm) 123×106×187 質量(kg) 1.4 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 ペーパー寸法(mm) (適合)Φ125 流量(L/min) 400 騒音レベル(dB(A)) 89 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) Φ123
エアーサンダー(マジック式) エスコ 翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様 偏心円運動、Φ150mmマジック式 全長(mm) 280 質量(g) 1.2 使用圧力(MPa) 0.63 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 445 ホース長さ(m) ダストホース:1.9 騒音値(dB) 80 吸入口サイズ Rc(PT)1/4” パッドサイズ(Φmm) 150 コンプレッサー(kW) 2.2 振動3軸合成値(m/s2 ) 1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定) 振動幅(mm) 5(真円より5偏心)
ミニダブルアクションサンダー TRUSCO 当日出荷
ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途 金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。 高さ(mm) 95 ねじ径 パッド:5/16-24UNF 口金 1/4 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 使用空気圧力(MPa) 0.6 騒音値(dB) 83 空気消費量(m3 /min) 0.28 排気方式 後方 ホース取付口 G1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 6 オービットダイヤ(mm) 3
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販) 当日出荷 から 翌々日出荷
ペーパー寸法(Φmm) 125 オービットダイヤ(mm) 5 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 空気消費量(m3 /min) 0.37 コンプレッサー(kW) 2.2 使用ホース内径(Φmm) 6.5
スマートサンダーSD7 日本研紙 6日以内出荷
オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。
用途 自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。 付属品 カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図 適合 日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき 質量(kg) 0.95 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 口内径(Φmm) (黒ホース)21 空気消費量(L/min) 340 ホース内径(Φmm) 19 ホース長さ(m) 2 空気圧力(MPa) 0.4~0.6 口外径(Φmm) (黒ホース)25.4 高さH×幅W×長さL(mm) 93×123×190 空気接続口 1/4 ホース外径(Φmm) 25
ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ TRUSCO 当日出荷
無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 トラスコ品番 116-1868 全長(mm) 190 質量(kg) 0.65 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3 /min) 0.47 ホース取付口 NPT1/4 オービットダイヤ(mm) 5 排気方向 後方 使用ペーパー マジックシートタイプ
ダブルアクション エアーサンダー LEX 3 FESTOOL 当日出荷
抜群のバランスと研磨力です。
FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 仕様 使用ペーパー:マジックシートタイプ 全長(mm) 230 質量(kg) 1 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 150 ホース取付口 FESTOOL専用ホース 排気方向 後方
非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール 当日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途 パテ研削、金属の目ならし、木地研削など 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 ペーパー寸法(Φmm) 125 トラスコ品番 836-1584 セット内容 CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ 材質 アルミ合金 幅(mm) 123 全長(mm) 245 質量(kg) 1.12 高さ(mm) 99 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(m3 /min) 0.35 ホース取付口 G1/4 オービットダイヤ(mm) 10 排気方向 後方 パッドサイズ(Φmm) 123
吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール 翌々日出荷
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途 パテ研削、金属の目ならし、木地研削 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 ペーパー寸法(Φmm) 125 トラスコ品番 836-8081 セット内容 CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック 材質 アルミ合金 幅(mm) 123 全長(mm) 247 質量(kg) 1.13 高さ(mm) 99 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(m3 /min) 0.35 ホース取付口 G1/4 オービットダイヤ(mm) 10 排気方向 後方 パッドサイズ(Φmm) 123
フィニッシングサンダー 9403 3M(スリーエム) 当日出荷
コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。
小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
用途 塗装補修最終つや出し用 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 仕様 ダブルアクション方式 トラスコ品番 436-0290 材質 鉄、樹脂、ゴム 全長(mm) 175 質量(g) 750 タイプ バフ:マジックタイプ 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 75 空気消費量(m3 /min) 0.28 排気口 後方 ホース取付口 Rc1/4 オービットダイヤ(mm) 3
125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー 翌日出荷
超軽量、非吸じんタイプです。
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。
パッドが偏心円弧をえがきます。
用途 研磨作業に 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 トラスコ品番 541-5047 全長(mm) 140 質量(kg) 0.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3 /min) 0.47 ホース取付口 NPT1/4 オービットダイヤ(mm) 5 排気方向 後方 使用ペーパー マジックシートタイプ
125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー 翌日出荷
排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。
パッドが偏心円弧をえがきます。
用途 研磨作業に 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 トラスコ品番 541-5055 全長(mm) 210 質量(kg) 0.65 使用空気圧力(MPa) 0.62 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3 /min) 0.47 ホース取付口 NPT1/4 オービットダイヤ(mm) 5 排気方向 後方 使用ペーパー マジックシートタイプ
ワックスポリッシャー 東空販売 4日以内出荷
エルゴノミック形状を採用:人間工学に基いたデザインを採用し、どなたの手にもフィットするグリップです。
重量820g軽量ボディバランス:作業者の手の負担を軽減します。
回転トルクをアップ:バランスウェイトの改良により、特に低回転時の汚れ落とし作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 全長(mm) 158 質量(kg) 0.82 全高(mm) 103 ホース内径(Φmm) 6.35(1/4) パッド寸法(mm) Φ125 空気消費量(m3 /min) 0.4 エアーインレット 1/4PT オービットダイヤ(mm) 5
ベルトサンダー YoshidaTools 税込 ¥ 36,278 ~ ¥ 32,980 ~
エアサンダ ヨコタ工業 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~