SSPOWER
サンドブラスタSB-07用フタ
サンドブラスタSB-07用の交換フタです。
用途
サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして
付属品
ノブ、パッキン、ナット
適合機種
SB-07
材質
枠/カーボンスチール、フタ/アクリル
本体質量(g)
1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×15×530
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76191389
SB-07CV
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください