研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
エアーベルトサンダー
(67件のレビュー)当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
エアーベルトサンダー 20×520用
(1件のレビュー)当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.6MB)
ベルトサンダー(10mm)本体空研当日出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。
排気方向を自由に変える事が出来る。
ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。
スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。
鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。
木工加工品の研削作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000全長(mm)330質量(kg)0.9全幅(mm)85ベルト幅W×長さL(mm)10×330ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45騒音レベル(dB(A))85使用エアーホース内径(Φmm)6.5使用コンプレッサ2.2kW
エアーベルトサンダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ質量(kg)1.4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92エアーホース内径(Φmm)10以上ベルト速度(m/min)2770空気接続口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番65-1967-64使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
タービンサンダー 813TSコンパクトツール翌日出荷
タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。
用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)73×95×168質量(kg)0.65タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×110流量(L/min)180パッド(適合)MPパッドAssy[50330]騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)1.5パッドサイズ(mm)73×98
”ペッタンサンダー”ヤナセ(柳瀬)当日出荷
ギアレス仕様のエアグラインダーです。
振動が少なく回転がスムーズです。
軽いので疲れにくいです。
ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個トラスコ品番250-4186全長(mm)188高さ(mm)77奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ロロック サンダー 335773M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。
3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m])18000本体質量(g)0.65空気消費量(m3/min)0.68パッド径(Φmm)45
SI ディスクサンダーSHINANO(信濃機販)翌々日出荷
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
ベルトサンダー10ヤナセ(柳瀬)当日出荷から翌々日出荷
クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。
ビルトインレギュレーターで手元調整です。
握りやすい最新デザインです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口Rc1/4
ベルトサンダ 20mmMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番171-7365全長(mm)397無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト速度(m/min)2710空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口Rc1/4
アングルコレットサンダーヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。
用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本全長(mm)187高さ(mm)104質量(g)500出力0.45HP回転数(min-1[r.p.m])18000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m2/min)0.45
エアベルトサンダーTRUSCO当日出荷
簡単ア-ム角度調整ロック付きですので楽に作業できます。軽量樹脂ボディで軽くて使い勝手がよく振動も軽減します。握りやすいグリップデザインです。
用途金属のバリ取り・スポット部の削りなどに。錆び取り作業に。トラスコ品番161-2364全長(mm)275質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.62ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ディスクサンダー東空販売4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000全長(mm)180質量(kg)1.0外径×内径(Φmm)(ディスクペーパー)100×16ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)0.38エアーインレット1/4PTパッド径(Φmm)(ペーパー用)73
ベルトサンダーSUNTECH4日以内出荷
付属品ベルト(#80、#120)各1個空気圧力(MPa)0.62(推奨)
デスクサンダーΦ175mmU-TOOLS (埼玉精機)8日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石径(Φmm)175全長(mm)325質量(kg)0.95高さ(mm)100口金1/4PT空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))95
デスクサンダーΦ100mmU-TOOLS (埼玉精機)8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石径(Φmm)100全長(mm)325質量(kg)0.95高さ(mm)100口金1/4PT空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))95
MRA ベルトサンダムラキ当日出荷
安全ロックレバー式
後方排気タイプ
扱いやすいグリップ形状
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品#80×20mm(装着)、#120×20 2.5mm、4mmレンチトラスコ品番754-2771質量(kg)1.6ベルト速度(m/min)2710供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)260排気方式後方排気ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口RC1/4
ベルトサンダーYoshidaTools税込¥36,278~¥32,980~
エアサンダヨコタ工業税込¥40,678~¥36,980~