絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • 空研(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • オフィスマイン(2)
  • 瓜生製作(1)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • 日東工器(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(4)
  • 5000(7)
  • 7500(6)
  • 8000(8)
  • 8500(28)
  • 9000(23)
  • 9500(15)
  • 10000(71)
  • 11000(13)
  • 12000(23)
  • 13000(11)
  • 15000(20)
  • 16000(21)
  • 17000(8)
  • 18000(18)
  • 19000(6)
  • 20000(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨ローラー モノタロウ研磨ローラーモノタロウ(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに回転数(min-1[r.p.m])7000付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド寸法(mm)170×115×100質量(kg)1.1空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.62ローラーサイズ(mm)60×50Φ空気接続口PT1/4ベルト寸法(mm)60×260使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.0MB)
ローラーミニコ オフィスマインローラーミニコオフィスマイン
69,980税込76,978
1台
当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨質量(kg)1.25付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差しローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260空気消費量(m3/min)0.30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000仕様エアー式トラスコ品番138-8142
吸塵式オービタルサンダー(Aセット) 空研吸塵式オービタルサンダー(Aセット)空研
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様糊付きペーパー使用
吸塵式オービタルサンダー(Bセット) 空研吸塵式オービタルサンダー(Bセット)空研
48,980税込53,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様マジックペーパー仕様ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2KW使用ホース内径(Φmm)6.5
オービタルサンダー エス・ピー・エアーオービタルサンダーエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌日出荷
業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様非吸塵式タイプMタイプ(マジック)
オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)オービタルサンダーSHINANO(信濃機販)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
ハンドルタイプ 吸塵式
用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ全長(mm)343質量(kg)2.31タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)Aペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.533振動10.2/1.5m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研吸塵式オービタルサンダー(本体B)空研
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。
用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業にホース口金取付ねじRc1/4
サンダ 瓜生製作サンダ瓜生製作
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
オービタルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
SI オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)SI オービタルサンダーSHINANO(信濃機販)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番857-7737全長(mm)315質量(kg)1.95使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーのり付タイプ
オービタルサンダー KOVAX(コバックス)オービタルサンダーKOVAX(コバックス)
35,980税込39,578特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。
回転数(min-1[r.p.m])7000質量(g)950消費空気量(L/min)260エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3
ローラーミニコ100巾 オフィスマインローラーミニコ100巾オフィスマイン
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ローラーミニコのワイドタイプ(100mm幅)、広い面の仕上げ研磨に。
用途金属・非金属、樹脂、木材加工などトラスコ品番756-5828質量(kg)14.9回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)100×260
オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ エス・ピー・エアーオービタルサンダー100×180mm吸塵タイプエス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000全長(mm)230質量(kg)1.57使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)100×180オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
オービタルサンダー 日東工器オービタルサンダー日東工器
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
種別集じん機構付空気式研磨機オービット径(Φmm)7ペーパー寸法(mm)100×180無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]質量(kg)2.1空気消費量(m3/min)0.68付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本トラスコ品番495-7768
研磨(空圧)