絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール(3)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • 瓜生製作(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000
  • 950(3)
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(3)
  • 5000(7)
  • 7000(10)
  • 8500(27)
  • 9000(20)
  • 9500(5)
  • 10000(61)
  • 11000(12)
  • 12000(22)
  • 13000(11)
  • 15000(19)
  • 16000(21)
  • 17000(7)
  • 18000(17)
  • 19000(6)
  • 20000(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オービダルサンダー(ウェーブカッター) U-TOOLS (埼玉精機)オービダルサンダー(ウェーブカッター)U-TOOLS (埼玉精機)
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000全長(mm)532質量(kg)0.79高さ(mm)90口金1/4PT空気消費量(L/min)260騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)78×400
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
サンダ 瓜生製作サンダ瓜生製作
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
SI ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)SI ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵機能付きです。
用途パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000セット内容吸じんホース、吸じん袋全長(mm)296質量(kg)2.11タイプ吸じん使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.24オービットダイヤ(mm)6
非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール非吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
41,980税込46,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])8000質量(kg)1.25騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
57,980税込63,778
1台
当日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド回転数(min-1[r.p.m])8000トラスコ品番799-8538質量(kg)1.25騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])8000質量(kg)1.25タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
研磨(空圧)