絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 950
  • 190(3)
  • 2000(4)
  • 2500(3)
  • 5000(7)
  • 7000(14)
  • 7500(6)
  • 8000(8)
  • 8500(27)
  • 9000(22)
  • 9500(16)
  • 10000(73)
  • 11000(14)
  • 12000(25)
  • 13000(11)
  • 15000(20)
  • 16000(22)
  • 17000(7)
  • 18000(19)
  • 19000(7)
  • 20000(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS コンパクトツールギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPSコンパクトツール
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。仕様マジックペーパー用パッド付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G コンパクトツール非吸塵式 ギアアクションサンダー 935Gコンパクトツール
37,980税込41,778
1台
欠品中
軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS コンパクトツール吸塵式 ギアアクションサンダー 935GSコンパクトツール
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
研磨(空圧)