研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
ブツ取りサンダー31253M(スリーエム)当日出荷
熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。パッドサイズ(mm)30仕様回転方式/オービタルトラスコ品番295-9992全長(mm)155質量(g)480最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)3
サンダヨコタ工業3日以内出荷
ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)222質量(kg)1.8空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)180×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方
ベルトサンダーYoshidaTools税込¥36,278~¥32,980~
エアサンダヨコタ工業税込¥40,678~¥36,980~