研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
ミニダブルアクションサンダーΦ30mmU-TOOLS (埼玉精機)当日出荷
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)‐空気消費量(L/min)140騒音レベル(dB(A))75オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
ミニオービタルサンダーコンパクトツール(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。オービットダイヤ(mm)3流量(L/min)300寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142質量(g)550使用ペーパーマジックペーパータイプ
オービタルサンダー理研コランダム当日出荷
低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m])8500仕様エアー式付属品カプラ、スピンドル油質量(kg)0.74空気消費量(L/min)340ペーパー寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3騒音レベル(dB(A))78
非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプコンパクトツール当日出荷
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)ペーパー寸法(mm)Φ125オービットダイヤ(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.3排気方向後方全長(mm)145質量(g)550トラスコ品番401-0256タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)Φ123
ダブルアクションサンダー(吸塵式)コンパクトツール翌々日出荷から3日以内出荷
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)176質量(g)560ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
円形オービダルサンダーU-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)6日以内出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)172質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)123
オービダルサンダー 71x106mmU-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)当日出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)165質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
ダブルアクションサンダーΦ123mm 吸塵式 (7穴)U-TOOLS (埼玉精機)7日以内出荷
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)225質量(kg)0.96高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LPU TOOLS翌々日出荷
小型軽量で取り回しの良いサンダーです。塗装後のブツ、タレをピンポイントで除去できます。品質の向上につながります。
用途車輌、家電、金属など様々な塗装後のブツ除去作業に。トラスコ品番278-1256全長(mm)175高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)32空気消費量(m3/min)0.14排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
マルテー ミニオービタルサンダー大塚刷毛製造翌日出荷
非吸塵式・マジック式パット仕様のエアー式・軽量・コンパクトボディーのオービタルサンダー。
バランスの優れた低重心設計で抜群の安定性小型・軽量のワンハンドタイプ。
業界最軽量540gで驚きの使いやすさ。耐久性を向上させるゴムサポートの採用。
用途研削・研磨作業などに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500タイプ非吸塵式種別パット:マジック式パッドサイズ(mm)73×108オービットダイヤ(mm)3空気消費量(L/min)300寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140質量(g)540騒音レベル(dB(A))80使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
マルテー ミニオービタルサンダー大塚刷毛製造翌々日出荷
マジック式パッド仕様のエアー式/吸塵式小型オービタルサンダー。
集塵機と併用してサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が可能。
樹脂パーツを採用し、550gの軽量化を実現!軽量・コンパクトでとり回しが良く扱い易いから、作業時の負担を軽減。
用途研削・研磨作業などに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500タイプ吸塵式種別パット:マジック式パッドサイズ(mm)73×108オービットダイヤ(mm)3空気消費量(L/min)300寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140質量(g)550騒音レベル(dB(A))85使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
サンダ瓜生製作4日以内出荷から12日以内出荷
ウインドーポリッシャー71x106mmU-TOOLS (埼玉精機)当日出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)165質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
オービダルサンダー 71x145mm 吸塵式U-TOOLS (埼玉精機)7日以内出荷
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)265質量(kg)0.82高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×145
オービダルサンダー 71x106mm 吸塵式U-TOOLS (埼玉精機)6日以内出荷
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)215質量(kg)0.8高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
オービダルサンダー(水研用) 71x145mmU-TOOLS (埼玉精機)8日以内出荷
レギュレーター付き ホース長さ約4m、クッションパッド付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)185質量(kg)0.8高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
オービダルサンダー(水研用) 71x106mmU-TOOLS (埼玉精機)8日以内出荷
レギュレーター付き ホース長さ約4m、クッションパッド付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)165質量(kg)0.78高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
オービダルサンダー 71x145mmU-TOOLS (埼玉精機)8日以内出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)185質量(kg)0.76高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×145
ダブルアクションサンダーΦ148mm 吸塵式(7穴)(9.15穴も有り)U-TOOLS (埼玉精機)8日以内出荷
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)237質量(kg)0.96高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)148
ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット)吸塵式(7穴)U-TOOLS (埼玉精機)8日以内出荷
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)225質量(kg)0.96高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ダブルアクションサンダーΦ98mm 吸塵式U-TOOLS (埼玉精機)8日以内出荷
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)213質量(kg)0.73高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)98
ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)当日出荷
レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ワックスポリッシャーΦ123mmU-TOOLS (埼玉精機)8日以内出荷
レギュレーター付き ウルトラバフ2枚付き クロス2枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプコンパクトツール翌日出荷
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500トラスコ品番401-0248全長(mm)145質量(g)550使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
ミニコオフィスマイン翌日出荷
手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。
ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。
アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。
金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。
アルミホイールR凹部の研磨。
ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500トラスコ品番276-0339全長(mm)220質量(g)800使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)600~1200空気消費量(m3/min)0.15ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4排気方向後方
非吸塵ダブルアクションサンダーコンパクトツール3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])8500質量(kg)0.93使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
オービタルマイトン日東工器欠品中
集塵機能を装備した二重回転式エアサンダ。エアモーターの排気を利用した集塵機構。板金・塗装の下地磨き作業など、精密研磨に。
オービット径(Φmm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.68全長(mm)227(本体)質量(kg)1.9付属品研磨ペーパー#40、#60、#80、#120ベルクロ:各2枚カプラ200-30SH:1個ブラシ:1本スパナ17mm:1本仕様空気式研磨機集じん機構付トラスコ品番116-7111ペーパー径(Φmm)125
ベルトサンダーYoshidaTools税込¥36,278~¥32,980~
エアサンダヨコタ工業税込¥40,678~¥36,980~