絞り込み
ブランド
  • 空研
  • モノタロウ(23)
  • コンパクトツール(63)
  • BAHCO(バーコ)(54)
  • SHINANO(信濃機販)(49)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(30)
  • エスコ(24)
  • エス・ピー・エアー(17)
  • TRUSCO(17)
  • 東空販売(17)
  • Axel(17)
  • ホーザン(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • 日東工器(11)
  • オフィスマイン(10)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • JTC(10)
  • SSPOWER(9)
  • アマノ武蔵電機(8)
  • SI(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 6500(1)
  • 7000(3)
  • 7500(4)
  • 8800(2)
  • 9000(2)
  • 9500(11)
  • 10000(7)
  • 14000(1)
  • 16000(1)
  • 18000(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトサンダー(10mm)本体 空研ベルトサンダー(10mm)本体空研
31,980税込35,178
1台
当日出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。 排気方向を自由に変える事が出来る。 ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。 スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。 鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。 木工加工品の研削作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000全長(mm)330質量(kg)0.9全幅(mm)85ベルト幅W×長さL(mm)10×330ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45騒音レベル(dB(A))85使用エアーホース内径(Φmm)6.5使用コンプレッサ2.2kW
非吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研非吸塵式オービタルサンダー(本体B)空研
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
小型・超軽量低騒音・低振動抜群の握り心地
ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5全高(mm)72(パッド付)ペーパー寸法(mm)75×110全長(mm)153(パッド付)オービット径(Φmm)3.0(オービットダイヤ)空気消費量(m3/min)0.20無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000圧縮機2.2(kW)質量(kg)0.70(パッド付)付属品カプラー20PM×1仕様マジック式(穴無し)非吸塵式種別非吸塵式
KBS-12用 部品 空研KBS-12用 部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
KBS-12用補修部品
関連資料(1.16MB)
ベルトサンダー(20mm)セット 空研ベルトサンダー(20mm)セット空研
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の研削作業に。作業目的に応じてアーム角度の調整が可能。消音剤内蔵。ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮。作業者を保護する安全設計。非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)
用途自動車板金作業。溶接のビート削り、スポット部の削り。鉄・アルミ・ダイカスト鋳物の面取り、バリ取りにセット内容カップリングプラグ 20PM、ベルトペーパー 20×520 #60、ベルトペーパー 20×520 #80、ベルトペーパー 20×520 #120全長(mm)427質量(kg)1.6全幅(mm)114無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)20×520ベルト速度(m/min)2200空気消費量(m3/min)0.62使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8575-41振動3軸合成値(m/s2)1.1
ディスクサンダー(セット) 空研ディスクサンダー(セット)空研(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量で使い易い。簡単な構造で故障が少ない
用途塗料・塗膜の色剥ぎ。錆落とし。付属品パッド5/8小73mm、ディスクペーパー#24トラスコ品番852-3203
ベルトサンダー(12mm)セット 空研ベルトサンダー(12mm)セット空研(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業にアーム角度は作業目的に応じて調節できます消音材内蔵作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚種別非吸塵式全長(mm)287(パッド含)質量(kg)0.84(パッド含)全高(mm)82(パッド含)ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ペーパー寸法(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1360ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78空気消費量(Nm3/min)0.34使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)空研
31,980税込35,178
1台
当日出荷
仕上げ研磨に最適です。
用途フェザーエッジング作業パテ研磨全塗装時の足付け作業研磨作業全般ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))86空気消費量(m3/min)0.38全高(mm)95(パッド付)全長(mm)181(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500圧縮機2.2(kW)オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)非吸塵式トラスコ品番295-4206ペーパー径(Φmm)125
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)空研
36,980税込40,678
1台
当日出荷
小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。吸塵式は高い集塵能力を発揮。
用途広い用途に使用できます。色はぎ・フェザーエッジングパテ研ぎ作業全塗装の足つけ作業一般産業でも能力を発揮ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5空気消費量(m3/min)0.45全高(mm)101(パッド付)全長(mm)247(パッド付)質量(kg)1.30(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])[7500]圧縮機2.2(kW)オービット径(Φmm)6.0(オービットダイヤ)仕様マジック式(穴無し)付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)トラスコ品番295-4150ペーパー径(Φmm)125
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)空研
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
トラスコ品番556-7467
ベルトサンダー (10mm)セット 空研ベルトサンダー (10mm)セット空研
33,980税込37,378
1台
当日出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルトトラスコ品番829-2397セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60全長(mm)330(パッド付)質量(kg)0.9(パッド付)全幅(mm)85(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200騒音レベル(dB(A))85空気消費量(Nm3/min)0.45使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)0.72018年トラスコ掲載ページ5 0546
吸塵式オービタルサンダー(Aセット) 空研吸塵式オービタルサンダー(Aセット)空研
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様糊付きペーパー使用
グラスポリシャー(セット) 空研グラスポリシャー(セット)空研
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
グラスポリシャー(本体) 空研グラスポリシャー(本体)空研
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
小型・超軽量 低騒音・低振動 耐水設計
用途自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去 コーディング剤の塗付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000仕様(パッド動作)オービタル全長(mm)153(パッド付)質量(kg)0.7(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)78(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)73空気消費量(m3/min)0.2騒音レベル(dB(A))75.5ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)10.9
非吸塵式デュアルアクションサンダー 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー空研
26,980税込29,678
1台
当日出荷
新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業全高(mm)81(パッド付き)ペーパー寸法(mm)Φ125無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500オービットダイヤ(mm)5
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。高い集塵能力を発揮。
用途色はぎ・フェザーエッジング・パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。タイプ吸塵式(マジック付)仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/6mmトラスコ品番295-4231全長(mm)243(パッド付)質量(kg)1.3(パッド付)全高(mm)103(パット付)空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500ホース口金取付ねじRc1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
43,980税込48,378
1台
当日出荷
新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。タイプ吸塵式(マジック付)仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mmトラスコ品番295-4222全長(mm)182(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)全高(mm)95(パット付)空気消費量(m3/min)0.38無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500ホース口金取付ねじRc1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
KBS-20T用 部品 空研KBS-20T用 部品空研
9税込10
1個
5日以内出荷
KBS-20T用補修部品
関連資料(0.56MB)
KBS-10A用 部品 空研KBS-10A用 部品空研
9税込10
1個
5日以内出荷
KR-10A用補修部品
関連資料(0.33MB)
擬似シングルサンダー(本体B) 空研擬似シングルサンダー(本体B)空研
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
一種類のペーパーで塗膜の剥離からエッジだしまで。 シングル回転特有のリアクションの減少。 粘り強い強力モータの採用。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8800ペーパー径(Φmm)125仕様マジックペーパー仕様(パッドの振れ)Φ10mm全長(mm)245(パッド付)質量(kg)1.5(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)104(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.58騒音レベル(dB(A))84.5ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.4
マルチミニサンダー 空研マルチミニサンダー空研
48,900税込53,790
1セット
5日以内出荷
ヘッドライトの白化現象や黄ばみを除去して樹脂パーツの光沢を保ちます。シングル回転(擬似)から、デュアルアクションへワンタッチ切換え小型・軽量・パワフルで研削力が強いです。排気方向を自由に変えることができます。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵しております。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能です。
用途ヘッドライトの白化現象や黄ばみ除去/シングル回転(擬似)で色はぎ作業/シングル回転(擬似)でポリシング作業/ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業/デュアルにしてフェザーエッジング/ブツ取り磨き作業付属品ヘッドライトクリーナー500g(Z3293502)/光沢復活剤(PPC)100ml(Z3293504)全長(mm)204(パッド付)質量(kg)0.82(パッド付)タイプパッド動作:シングル・デュアル全高(mm)86(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5取付ねじホース口金:Rc1/4(m/s2)機能吸塵:非吸塵式空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500騒音レベル(dB(A))81.5オービットダイヤ(mm)5(デュアルアクションで使用の場合)使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)シングル:4.1/ダブル:3.4使用ペーパーΦ75mm
バーチカルポリッシャー 空研バーチカルポリッシャー空研
38,980税込42,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
ポリッシャーとサンダーの1台2役の優れもの。 小型・軽量にしてパワフル。 低振動・低騒音。 冬季の作業でも冷たくなりにくいラバーグリップ。 手元で簡単エアー調整、パワーレギュレーター内臓。 操作性抜群のV型グリップ。
用途自動車板金塗装作業(ぼかし、コンパウンド、色はぎ作業)。配電盤等の研磨作業。システムキッチンなどステンレス磨き。仕様振動値(m/s2)※3軸合成値:0.7空気消費量(m3/min)0.47騒音レベル(dB(A))84ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(Φmm)122
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
吸塵式です。 10mm偏芯でのダブルアクション回転です。 マジックパッド仕様です。
用途グラインダー作業後の後処理トラスコ品番855-3659セット内容20PMカプラ付き材質アルミ
吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)空研
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
材質アルミセット内容20PMカプラ付き
ワックスポリッシャー(セット) 空研ワックスポリッシャー(セット)空研
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
ワックスポリッシャー(本体) 空研ワックスポリッシャー(本体)空研
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
小型軽量 パーム型グリップで楽に作業ができる サイレンサー内蔵で低騒音 排気の向きを自由に変更できる
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500仕様(パッド動作)シングル全長(mm)157(パッド付)質量(kg)1(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)94(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)108空気消費量(m3/min)0.38騒音レベル(dB(A))78ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)8.2
ストレートサンダー(B仕様) 空研ストレートサンダー(B仕様)空研
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
手研ぎ感覚に近い研磨作業と高い集塵能力
用途ライン出し・平面出しなどの研磨作業に威力を発揮仕様使用ペーパーサイズ(mm):75×175/ストローク速度(r.p.m.):7000/使用エアーホース(mm):6.5全長(mm)282質量(kg)1.3全高(mm)91空気消費量(m3/min)0.25(Normal)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89ストローク長(mm)6
吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研吸塵式オービタルサンダー(本体B)空研
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。
用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業にホース口金取付ねじRc1/4
吸塵式オービタルサンダー(Bセット) 空研吸塵式オービタルサンダー(Bセット)空研
34,980税込38,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様マジックペーパー仕様ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2KW使用ホース内径(Φmm)6.5
非吸塵式オービタルサンダー(本体A) 空研非吸塵式オービタルサンダー(本体A)空研
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
グラスポリシャーGPT(セット) 空研グラスポリシャーGPT(セット)空研
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
非吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研非吸塵式オービタルサンダー(本体B)空研
31,980税込35,178
1台
当日出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。 低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途木工、FRP、パテなどの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番764-7913セット内容カップリングプラグ20PM材質樹脂、鉄全長(mm)137質量(g)610タイプ(ペーパー)マジックシート全高(mm)82使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
33,980税込37,378
1台
当日出荷
全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。
用途パテ、木工、金属などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500トラスコ品番764-7905セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM材質樹脂全長(mm)212タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全高(mm)81使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)空研
32,980税込36,278
1台
当日出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)空研
31,980税込35,178
1台
当日出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500トラスコ品番295-4257全長(mm)183質量(kg)1.06使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)空研
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
マルチミニサンダー(セット) 空研マルチミニサンダー(セット)空研
42,980税込47,278
1台
当日出荷
小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000ペーパー径(Φmm)75付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚トラスコ品番423-7421全長(mm)204(パッド含)質量(kg)0.82(パッド含)全高(mm)86(パッド含)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))81.5空気消費量(Nm3/min)0.45使用エアーホース内径(Φmm)6.5オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合)コンプレッサー(kW)2.2
KVP-501用 部品 空研KVP-501用 部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
関連資料(0.32MB)
非吸塵式オービタルサンダー(本体A) 空研非吸塵式オービタルサンダー(本体A)空研
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
軽量・小型で使い易く、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードにすぐれ、作業能率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研削作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000仕様糊付きペーパー仕様全長(mm)137(パッド付)質量(kg)0.61(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)82(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.35騒音レベル(dB(A))77ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3.0使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)5.6
吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ) 空研吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ)空研
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。 低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。 高い集塵能力を発揮。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業に。 あらゆる塗装の足付け作業に。 木工研磨作業に。全長(mm)212質量(g)740タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全幅(mm)122全高(mm)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86オービットダイヤ(mm)5振動3軸合成値(m/s2)2.9使用ペーパーΦ125mm
研磨(空圧)