絞り込み
ブランド
  • Axel
  • モノタロウ(23)
  • コンパクトツール(64)
  • 空研(55)
  • BAHCO(バーコ)(54)
  • SHINANO(信濃機販)(49)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(30)
  • エスコ(24)
  • エス・ピー・エアー(17)
  • TRUSCO(17)
  • 東空販売(17)
  • ホーザン(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • 日東工器(11)
  • オフィスマイン(10)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • JTC(10)
  • SSPOWER(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • アマノ武蔵電機(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(1)
  • 15000(4)
  • 16000(3)
  • 19000(6)
  • 25000(2)
  • 35000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトサンダー(小型) Axelベルトサンダー(小型)Axel
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷
片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
マイクロアングルサンダー AxelマイクロアングルサンダーAxel
28,980税込31,878
1台
12日以内出荷
金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])35000外径(Φmm)22仕様チャッキング:3Φコレット全長(mm)155質量(g)130角度(°)ヘッド:120空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
ミニアングルサンダー AxelミニアングルサンダーAxel
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷
片手作業が可能なサンダーです。 小型軽量ですがパワー抜群、長時間作業に適します。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35仕様チャッキング:穴径 10全長(mm)110質量(g)400空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
ベルトサンダー AxelベルトサンダーAxel
46,980税込51,678
1台
12日以内出荷
ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム角度は固定。ローラーヘッドにローラー2個装着。奥まった個所の平面仕上げに効果的です。
回転数(min-1[r.p.m])16000仕様キャッチング:20×520全長(mm)400質量(g)1400空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口前方
ベルトサンダー AxelベルトサンダーAxel(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
12日以内出荷
一般的に多く使用されているモデルです。ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム調整角度120度。作業に合わせて角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000仕様キャッチング:20×520全長(mm)345質量(g)1000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
100Φアングルサンダー Axel100ΦアングルサンダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
ハイパワーなので作業性抜群です。続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)42仕様チャッキング:穴径16全長(mm)190質量(g)1500空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
80Φアングルサンダー Axel80ΦアングルサンダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
80Φディスク砥石作業として最軽量。また、ハイパワーなので作業性抜群です。連続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32仕様チャッキング:穴径10全長(mm)139質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用) Axel塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用)Axel
41,980税込46,178
1台
12日以内出荷
板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)42仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)160質量(g)680空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
塗装用Wアングルサンダー(超小型Wアクション) Axel塗装用Wアングルサンダー(超小型Wアクション)Axel
37,980税込41,778
1台
12日以内出荷
超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)32仕様クッションホルダー専用全長(mm)124質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方ビット径(mm)(大)5
コレットアングルサンダー(90°) Axelコレットアングルサンダー(90°)Axel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33全長(mm)124質量(g)450空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気口前方
軽作業アングルサンダー Axel軽作業アングルサンダーAxel
29,980税込32,978
1台
13日以内出荷
作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)124質量(g)450空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
ディスクアングルサンダー(90°) Axelディスクアングルサンダー(90°)Axel
43,980税込48,378
1台
12日以内出荷
コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
ディスクアングルサンダー(90°) Axelディスクアングルサンダー(90°)Axel
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
ミニアングルサンダー AxelミニアングルサンダーAxel
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)110質量(g)400空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
ミニアングルサンダーセット AxelミニアングルサンダーセットAxel
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷
マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。セット品で一般加工からマイクロサンダー加工まで可能。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35仕様チャッキング:1/4×20山ネジセット内容MDSF-50(本体)、レンチ2個、調整ジョイントカプラ(AJ-2)、マジック式ディスクホルダー(MDH-50)、ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)、マジック式ペーパーディスク(MPD-50)#60・#80・#100・#120×各10個、ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)#80・#150・#300×各2枚全長(mm)110質量(g)400空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
マイクロアングルサンダー AxelマイクロアングルサンダーAxel
41,980税込46,178
1台
12日以内出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)18仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)131質量(g)140角度(°)ヘッド:120空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
マイクロアングルサンダー AxelマイクロアングルサンダーAxel
41,980税込46,178
1台
当日出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)18仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)124質量(g)140角度(°)ヘッド:90空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
研磨(空圧)