絞り込み
ブランド
  • KOVAX(コバックス)
  • モノタロウ(23)
  • コンパクトツール(64)
  • 空研(55)
  • BAHCO(バーコ)(54)
  • SHINANO(信濃機販)(49)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(30)
  • エスコ(24)
  • エス・ピー・エアー(17)
  • TRUSCO(17)
  • 東空販売(17)
  • Axel(17)
  • ホーザン(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • 日東工器(11)
  • オフィスマイン(10)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • JTC(10)
  • SSPOWER(9)
  • アマノ武蔵電機(8)
  • SI(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(1)
  • 7000(1)
  • 9000(1)
  • 10000(1)
  • 11000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オービタルサンダー KOVAX(コバックス)オービタルサンダーKOVAX(コバックス)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(g)900消費空気量(L/min)266エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー ドリームサン KOVAX(コバックス)ダブルアクションサンダー ドリームサンKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。 構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m])11000質量(g)730タイプ非吸塵全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.4エアーインレットPT 1/4騒音レベル(dB(A))71オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー ドリームサン KOVAX(コバックス)オービタルサンダー ドリームサンKOVAX(コバックス)
48,980税込53,878
1台
欠品中
パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。 630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)145品番9135質量(g)630タイプ非吸塵全高(mm)82ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4パッドマジックオービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ミニギアアクションサンダー KOVAX(コバックス)ミニギアアクションサンダーKOVAX(コバックス)
47,980税込52,778
1台
欠品中
回転数(min-1[r.p.m])1800品番9322質量(g)690全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.18エアーインレットPT 1/4オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー KOVAX(コバックス)オービタルサンダーKOVAX(コバックス)
35,980税込39,578特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。
回転数(min-1[r.p.m])7000質量(g)950消費空気量(L/min)260エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3
クリヤーサンダー KOVAX(コバックス)クリヤーサンダーKOVAX(コバックス)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨(空圧)