絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(23)
  • コンパクトツール(64)
  • 空研(55)
  • BAHCO(バーコ)(54)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(30)
  • エスコ(24)
  • エス・ピー・エアー(17)
  • TRUSCO(17)
  • 東空販売(17)
  • Axel(17)
  • ホーザン(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • 日東工器(11)
  • オフィスマイン(10)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • JTC(10)
  • SSPOWER(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • アマノ武蔵電機(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 2000(3)
  • 2600(2)
  • 5000(5)
  • 7000(3)
  • 8000(3)
  • 9000(5)
  • 10000(11)
  • 11000(1)
  • 15000(4)
  • 16000(2)
  • 17500(1)
  • 18000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイルトラスコ品番294-3476全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/s)1100空気消費量(m3/min)0.27空気接続口PT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inchペーパー寸法(mm)125
SI フィットサンダー SHINANO(信濃機販)SI フィットサンダーSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)212質量(kg)0.71使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4振動数(回/min-1)22000使用ペーパーマジックシートタイプ振復角度(°)2.8
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
ベルト変換ワンタッチ機構付。 ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。
用途金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。 自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ全長(mm)154質量(kg)0.92タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)88Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.373エアーインレット0.25振動10.2オービットダイヤ(mm)5
ミニアングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニアングルポリッシャーSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。仕様後方排気付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-0925全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)0.43使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)73バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー 非吸塵式  マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)156質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)Φ125
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)
39,900税込43,890
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
アングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)アングルポリッシャーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
ミニアングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニアングルポリッシャーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番102-5800全長(mm)180質量(kg)0.68高さ(mm)76使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方
SI アングルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8425全長(mm)240質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
SI サンダー SHINANO(信濃機販)SI サンダーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
軽量タイプです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000仕様シングル回転式トラスコ品番857-7735全長(mm)145質量(kg)1.05タイプバーティカル形状全高(mm)145使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.23ホース取付口Rc1/4使用ペーパーマジックシートタイプ
ストレートサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)ストレートサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面の研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8484全長(mm)175質量(g)500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
SI ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)SI ディスクサンダーSHINANO(信濃機販)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ミニポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニポリッシャーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用ペーパー寸法(mm)75バフサイズ(Φmm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(m3/min)0.16使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方全長(mm)135質量(g)600付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番398-1487
ダブルアクションサンダー(非吸塵式) SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダー(非吸塵式)SHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ギアサンダー(吸塵式) SHINANO(信濃機販)ギアサンダー(吸塵式)SHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
ブツ取りサンダー SHINANO(信濃機販)ブツ取りサンダーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。
用途自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に家電や、楽器等の塗装面補修に付属品エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)83振動(m/s2)10.2aオービットダイヤ(mm)3ペーパー寸法(Φmm)30
ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)ディスクサンダーSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に バーティカル(直角)タイプ マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)質量(kg)1.05タイプパッド:マジックパッド(M)全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(B)5/16"ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.483振動1.8/1.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー(マジックタイプ) SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)SHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
高回転仕様エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ全長(mm)135質量(kg)0.52無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500取付ねじ径(B)M6騒音値(dB)82Aペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット0.25振動9.5オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
他給式 他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ全長(mm)240質量(kg)1.29タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.393振動12.8/1.7m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
他給式 他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ全長(mm)240質量(kg)1.29タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.393振動12.8/1.7m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)オービタルサンダーSHINANO(信濃機販)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
ハンドルタイプ 吸塵式
用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ全長(mm)343質量(kg)2.31タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)Aペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.533振動10.2/1.5m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):7.4付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):7.4付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ペーパー寸法(Φmm)125オービットダイヤ(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.37コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
アングルサンダー SHINANO(信濃機販)アングルサンダーSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
低回転の高トルクタイプです。小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし。金属研磨、サビおとし作業など。トラスコ品番828-9805質量(kg)1.042018年トラスコ掲載ページ5 0537
SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ SHINANO(信濃機販)SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ハイパワーで研磨力の高いタイプです。 バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000トラスコ品番794-8492全長(mm)245質量(kg)1.5使用空気圧力(MPa)0.48~0.68ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.51ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)6パッドサイズ(mm)125排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
SI アングルサンダー SHINANO(信濃機販)SI アングルサンダーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8433全長(mm)240質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーのり付ペーパータイプ
オービタルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
アングルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)アングルサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600トラスコ品番794-8417全長(mm)193質量(kg)1.04タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
ダブルアクションサンダー(他吸塵式) SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダー(他吸塵式)SHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
ベルトペーパー SHINANO(信濃機販)ベルトペーパーSHINANO(信濃機販)
3,098税込3,408
1セット(20本)
4日以内出荷
トラスコ品番794-0670適合機種SI2800粒度#60質量(g)350ベルト寸法(mm)20×520
マルチストレートサンダーセット SHINANO(信濃機販)マルチストレートサンダーセットSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
用途平面の研磨作業仕様無負荷往復数(回/分):5000トラスコ品番361-4913全長(mm)143質量(g)600タイプペーパー:マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)6ペーパー寸法(mm)50×110空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)85ストローク長(mm)5
SI ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)SI ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵機能付きです。
用途パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000セット内容吸じんホース、吸じん袋全長(mm)296質量(kg)2.11タイプ吸じん使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.24オービットダイヤ(mm)6
研磨(空圧)