絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(3)
  • 室本鉄工(119)
  • SHINANO(信濃機販)(27)
  • エス・ピー・エアー(10)
  • エスコ(10)
  • 日東工器(10)
  • JTC(8)
  • 富士元工業(4)
  • 宮川工業(4)
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • ハゼット(3)
  • SI(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 不二空機(2)
  • 空研(2)
  • パオック(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • アイ・ティ・アイ(2)
  • MASTER AIR(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレード ベッセルブレードベッセル(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)ベッセル
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌日出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
GT-NY10用部品 ベッセルGT-NY10用部品ベッセル
89税込98
1個
当日出荷
適合本体GT-NY10
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から3日以内出荷
・機械取付用・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ(刃は別売)
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃 ベッセルスライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃ベッセル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
エアーニッパー ベッセルエアーニッパーベッセル
19,980税込21,978
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
・ハンド用・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
GT-NR用 スタンド ベッセルGT-NR用 スタンドベッセル
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
スライドエアニッパ 引き切断タイプ ベッセルスライドエアニッパ 引き切断タイプベッセル
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌日出荷
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)ベッセル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパー丸型レバーナシ ベッセルエアーニッパー丸型レバーナシベッセル
31,980税込35,178
1個
当日出荷
従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)496奥行(mm)165能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
33,980税込37,378
1個
当日出荷
従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)55高さ(mm)55質量(g)686奥行(mm)170能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS7/N7/NR7 ベッセル金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS7/N7/NR7ベッセル
6,698税込7,368
1丁
翌日出荷
刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
適合機種GT-NS7/N7/NR7適合本体GT-NS7、GT-N7、GT-NR7材質特殊合金鋼本体寸法(mm)81アズワン品番64-4654-61メーカー商品コード143-7356
エアニッパーブレード(樹脂用) ベッセルエアニッパーブレード(樹脂用)ベッセル
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。材質特殊合金鋼
タイミングコントローラー ベッセルタイミングコントローラーベッセル(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式) ベッセルスライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)ベッセル
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ)ベッセル
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
エアーソー ベッセルエアーソーベッセル
39,980税込43,978
1個
当日出荷
低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。トラスコ品番253-7141全長(mm)195.5質量(g)870切断能力(mm)鉄板4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)10適合替刃ベッセルASBタイプ排気方向後方
エアーニッパー(丸型レバーなし) ベッセルエアーニッパー(丸型レバーなし)ベッセル
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から8日以内出荷
・機械取付用・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
増圧ユニット ベッセル増圧ユニットベッセル
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用
用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)266奥行(mm)107能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
複動式エアーニッパー ベッセル複動式エアーニッパーベッセル
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スライドエアーニッパー タテ型 ベッセルスライドエアーニッパー タテ型ベッセル
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
F型エアーニッパー ベッセルF型エアーニッパーベッセル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
スライドエアーニッパー(押し切断タイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(押し切断タイプ)ベッセル
25,980税込28,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。 小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。 ABS樹脂用。
F型エアーニッパー ベッセルF型エアーニッパーベッセル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!スライド機能のない固定式横型エアーニッパーF型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬)ベッセル
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)52全長L(mm)136本体質量(g)349有効長(mm)d:25寸法b(mm)17寸法c(mm)7.5能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8刃開き(先端)(mm)e:14RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬)ベッセル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパーRoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬)ベッセル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパー刃開き(先端)(mm)e:11RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬)ベッセル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上
用途金属線材の切断適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)28全長L(mm)35.5本体質量(g)31有効長(mm)d:12寸法b(mm)7寸法c(mm)4寸法f(mm)13能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5刃開き(先端)(mm)e:5RoHS指令(10物質対応)対応
複動ストレート片刃(超硬) ベッセル複動ストレート片刃(超硬)ベッセル
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法c(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
安全レバー付 エアーニッパー ベッセル安全レバー付 エアーニッパーベッセル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
26,980税込29,678
1個
当日出荷
従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)45高さ(mm)45質量(g)366奥行(mm)130能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
エアーニッパー角型レバーなし センサー付き ベッセルエアーニッパー角型レバーなし センサー付きベッセル
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せますセンサーは1本付属。別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます
用途樹脂ゲートの切断、金属線の切断などトラスコ品番661-4568セット内容本体…1、L型センサー…1材質本体:アルミ幅(mm)129奥行(mm)45切断能力(mm)硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6空気消費量(cm3/回)230
3.5R片面8面ポジチップ 10個入 ベッセル3.5R片面8面ポジチップ 10個入ベッセル
47,980税込52,778
1セット(10個)
4日以内出荷
エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。
適合1251BV・1251HBV・9250BV・ガイドローラー R3.5-8材質サーメット質量(g)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16×16×5.3アズワン品番64-7673-49
3.5R両面12面ネガチップ 10個入 ベッセル3.5R両面12面ネガチップ 10個入ベッセル
70,980税込78,078
1セット(10個)
4日以内出荷
エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。
適合1251NBV・9250NBV・ガイドローラー R3.5-12材質サーメット質量(g)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16×16×5.3アズワン品番64-7673-48
10C3面ポジティブチップ 10個入 ベッセル10C3面ポジティブチップ 10個入ベッセル
31,980税込35,178
1セット(10個)
4日以内出荷
エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。
適合9251EBV・ガイドローラー C10-3材質超硬(TNコーティング)質量(g)57本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)14×16×4.1アズワン品番64-7673-47
バーチカルべべラー ベッセルバーチカルべべラーベッセル
168,300税込185,130
1個
4日以内出荷
PSPC基準対応。力の入れやすい120°バーチカルハンドル。連続作業に適したスロットルスイッチ。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能。【用途】造船所や鉄工所での面取り作業などに。
付属品R3.5(250NBV-R3.5)×3、トルクスレンチ(T20)×1、六角レンチ(H3mm、H4mm)×各1、ホルダーストッパー×1質量(g)2800無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×130×290板厚(mm)最小6溝深さ(mm)最小11面取能力~R3.5mmホース継手1/4"NPTアズワン品番64-7673-46加工可能穴径(Φmm)最小35
ラン支柱カットエアーニッパー用ブレード 刃開き:7.5mm ベッセルラン支柱カットエアーニッパー用ブレード 刃開き:7.5mmベッセル
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
予期せぬブレードの開閉を防ぐ安全レバー仕様です。切断能力がアップしました。増圧ブースターです。防錆、内部シリンダーの耐摩耗に聞くブルーアルマイト表面処理です。カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付です。ブレードは、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付です。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
適合本体GT-NZ15材質特殊合金鋼刃開き(先端)(mm)7.5アズワン品番64-4654-80メーカー商品コード143-8863
ラン支柱カットエアーニッパー用ブレード 刃開き:7.2mm ベッセルラン支柱カットエアーニッパー用ブレード 刃開き:7.2mmベッセル
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
予期せぬブレードの開閉を防ぐ安全レバー仕様です。切断能力がアップしました。増圧ブースターです。防錆、内部シリンダーの耐摩耗に聞くブルーアルマイト表面処理です。カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付です。ブレードは、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付です。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
適合本体GT-NZ15材質特殊合金鋼刃開き(先端)(mm)7.2アズワン品番64-4654-79メーカー商品コード143-8846
ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型 ベッセルヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型ベッセル
37,980税込41,778
1丁
翌日出荷
片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
適合機種GT-NT10型適合本体GT-NT10、GT-NT10-6、GT-NT10R、GT-NT10R-6材質特殊合金鋼全長(mm)94設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】3.5アズワン品番64-4654-66メーカー商品コード143-7289
ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型 ベッセルヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型ベッセル
30,980税込34,078
1丁
4日以内出荷
片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
適合機種GT-NT05型適合本体GT-NT05、GT-NT05-4、GT-NT05R、GT-NT05R-4材質特殊合金鋼全長(mm)72設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】2.5アズワン品番64-4654-65メーカー商品コード143-8917
空圧工具(切断・曲げ)