エアーソー 切断能力4mm
(3件のレビュー)当日出荷
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mmストローク(mm)10全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189質量(kg)0.4空気使用量(L/min)165切断能力(mm)4使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])12000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.7MB)
エアーソー
(15件のレビュー)当日出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)ストローク(mm)10全長(mm)280質量(g)600切断能力(mm)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.023ストローク数(min-1[回/分])9000~10000空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーソー 切断能力3mm
(4件のレビュー)当日出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1ストローク(mm)10全長(mm)279(ソー含み)質量(kg)0.8空気使用量(L/min)114切断能力(mm)3使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])9000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.0MB)
エアーソーエスコ税込¥16,280¥14,800
エアサンダヨコタ工業税込¥40,678~¥36,980~