超軽量インパクトレンチエス・ピー・エアー当日出荷
全長が短く狭いところの作業に最適です。
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。
オプションでLEDライトが取付可能です。
トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
4段階調節のエアレギュレーター付です。
用途自動車整備作業に最大締付トルク(N・m)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200トラスコ品番485-5442全長(mm)154質量(kg)1.78使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向下方推奨ホース内径(Φmm)6.5ハンマータイプツインハンマー