ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。 間欠トルクだから反動が少ない。
用途建材家具、弱電関係等。 差込口(ビット)5mm ねじ締め能力(mm)4 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/8 排気方向側方 チャックビットバンド式 仕様始動レバー式 使用空気圧力(MPa)0.4
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:5 空気消費量(Nm3/min)0.60(最大) 仕様ストレート 全長(mm)183 質量(kg)0.6 チャック呼び寸法(mm)6.5(ねじ式) 軸心より側面まで(mm)18.5 ホース口金取付ねじPT1/4 スピンドルねじ式 3/8-24 UNF ホース呼び径(Φmm)6.3
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4099 形状ストレート 全長(mm)215 能力3.0~4.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.28 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.7~2.0
1個
49,980 税込54,978
当日出荷