絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 350
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 20(17)
  • 30(10)
  • 34(10)
  • 35(9)
  • 40(13)
  • 50(10)
  • 60(7)
  • 80(9)
  • 100(6)
  • 250(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(5)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(5)
  • 1491(5)
  • 1600(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6300(1)
  • 7000(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 空研(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型インパクトレンチ 空研中型インパクトレンチ空研(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300実用トルク範囲(N・m)90~350トラスコ品番295-4290全長(mm)198(ソケット含まず)質量(kg)2.8(ソケット含まず)差込角(mm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))84能力ボルト径(mm)16空気消費量(Nm3/min)0.35使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
エアインパクトレンチ TRUSCOエアインパクトレンチTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
最大締付トルク(N・m)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番115-1141全長(mm)166質量(kg)1.2空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
エアーインパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)エアーインパクトレンチAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります女性でも扱いやすいコンパクト設計 メーカー最少・最軽量 ツインハンマー構造
用途軽自動車・普通自動車のタイヤ交換にトルク(N・m)350寸法(mm)131×65×211質量(kg)1.25空気消費量(L/min)135能力ボルト径M16ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1[打撃/分])1200
締付・穴あけ(空圧工具)