WIZ'A
エアーインパクトレンチ
用途
自動車整備・タイヤ交換や、機械の分解・組み立てなどに
付属品
エアープラグ(管用ネジPT1/4)/T25 L型レンチ/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ
材質
本体:樹脂
色
ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック
エアーホース内径(Φmm)
6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4
ソケット差込角(mm)
12.7(1/2インチ) 能力:W5/8・M16ボルト(ナット対辺26mm)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
トルク(N・m)
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76092059
WZAW-610
2100
0.61(0.62) 空気消費量:184L/min
(メモリF右回転):(メモリ1)280(約28kgf・m) (メモリ2)450(約46kgf・m) (メモリ3)610(約62kgf・m)、(メモリR左回転):(メモリ1)900(約92kgf・m)
7500
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
76092095
WZAW-400
1270
0.61(0.62) 空気消費量:142.5L/min
(メモリF右回転):(メモリ1)120(約12kgf・m) (メモリ2)280(約28kgf・m) (メモリ3)400(約40kgf・m)、(メモリR左回転):(メモリ1)700(約71kgf・m)
8500
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください