絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 2.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500
  • 160(16)
  • 250(12)
  • 300(12)
  • 500(13)
  • 2000(13)
  • 4000(11)
  • 4500(15)
  • 5000(23)
  • 5500(13)
  • 6000(16)
  • 6500(14)
  • 7000(22)
  • 7500(16)
  • 8000(17)
  • 8500(16)
  • 9000(24)
  • 10000(25)
  • 11000(10)
  • 12000(13)
ブランド
  • 瓜生製作(5)
  • ベッセル(4)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • ヨコタ工業(1)
  • SUNTECH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッパ 瓜生製作タッパ瓜生製作
67,980税込74,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)瓜生製作
71,980税込79,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)瓜生製作
68,980税込75,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ピストル型小型ドリル 瓜生製作ピストル型小型ドリル瓜生製作
74,980税込82,478
1台
当日出荷
小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番211-6090全長(mm)216質量(kg)1.8穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアードリル ベッセルエアードリルベッセル
29,980税込32,978
1個
当日出荷
・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストルチャック寸法: 10.0mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)10.0チャック寸法(mm)10.0空気消費量(m2/min)0.54
小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作小型ドリル(ストレートタイプ)瓜生製作
64,980税込71,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ドライバ ヨコタ工業ドライバヨコタ工業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。
用途M3.5~M5 ビス締付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5全長(mm)244質量(kg)0.9空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)負荷時:280ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4ホース口金取付ねじ1/8(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向後方
アングルエアードリル SUNTECHアングルエアードリルSUNTECH
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
正逆回転タイプ 10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500全長(mm)205質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10空気圧力(MPa)0.62(推奨)
NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業NPK ドリル 13mm 10215日本ニューマチック工業
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187穴あけ能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
減速式エアードライバー ベッセル減速式エアードライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)1047無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビット止ボール式取付付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-4048形状コーナー90°全長(mm)248能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
減速式エアードライバー ベッセル減速式エアードライバーベッセル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)880無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4570形状ストレート全長(mm)225能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
減速式エアードライバー ベッセル減速式エアードライバーベッセル
37,980税込41,778
1個
当日出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)590無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4553形状ストレート全長(mm)190能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
締付・穴あけ(空圧工具)