絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー(3)
  • 瓜生製作(1)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
最大トルク(N・m)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 34(1)
  • 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 220
  • 160(15)
  • 250(14)
  • 300(12)
  • 500(18)
  • 1500(11)
  • 2000(14)
  • 4000(19)
  • 4500(25)
  • 5000(28)
  • 5500(15)
  • 6000(23)
  • 6500(20)
  • 7000(22)
  • 7500(19)
  • 8000(20)
  • 8500(18)
  • 9000(26)
  • 10000(27)
  • 11000(13)
  • 12000(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC9.5sq.ミニ型ミニラチェKTC(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。種類ラチェットドライバー材質(グリップ)アルミ刃先マグネットなしセット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルソケット差込角(mm)9.5質量(g)540全長(mm)172最大締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10排気方向後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用エアーホース内径(Φmm)8以上ホース取付口PT1/4使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09トラスコ品番773-6975商品構成単品
エアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大トルク(N・m)34トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
エアドリル エス・ピー・エアーエアドリルエス・ピー・エアー
39,980税込43,978
1台
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220チャック能力(mm)13トラスコ品番390-0916全長(mm)222質量(kg)1.53穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ) エス・ピー・エアーエアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)エス・ピー・エアー
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大締付トルク(N・m)20トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
オープンエンドレンチ 瓜生製作オープンエンドレンチ瓜生製作
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4排気方向後方推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76
K-1ラチェットレンチ9.5mm角 エス・ピー・エアーK-1ラチェットレンチ9.5mm角エス・ピー・エアー
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
耐久性が高いです。 ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能最大締付トルク(N・m)25無負荷回転数(min-1[r.p.m])220仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気トラスコ品番541-5276全長(mm)195質量(kg)0.64使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
締付・穴あけ(空圧工具)